こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
持ち運びの楽なコンパクトタイプ。モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。下工事等の換気、酸欠防止に。
電圧(V)100
最大風量(m3/min)67/78
トラスコ品番827-8830
出力(W)400/600
周波数(Hz)50/60
羽根枚数7
電源コード(m)4.5 アース付き
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。
ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。
樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に
電圧(V)100
最大風量(m3/min)24.1/28.3
トラスコ品番828-0568
周波数(Hz)50/60
口径(Φmm)(大口径)243、(小口径)233
羽根枚数7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×250×350
電動機出力(W)156/243
電動機の極数2P
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。ポディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは 操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。軽量ポディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。
電圧(V)100
最大風量(m3/min)50Hz:47、60Hz:54
質量(kg)9.7
口径(Φ)305
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×395
電源コード(m)4.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。