絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • モノタロウ(1)
  • スイデン(24)
  • サンピース(17)
  • 静岡製機(16)
  • 鎌倉製作所(15)
  • 大西電機工業(8)
  • SPJR(8)
  • PROMOTE(プロモート)(7)
  • TRUSCO(6)
  • J&S(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(6)
  • エスコ(5)
  • 藤田(5)
  • ナカトミ(3)
  • マキタ(3)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • 広電(KODEN)(3)
  • MEIHO(ワキタ)(3)
  • 新ダイワ(2)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
  • 200以上(2)
ハネ径(cm)
  • 20(1)
  • 30(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無給油エアモーター式 軸流型 送風機 アクアシステム無給油エアモーター式 軸流型 送風機アクアシステム
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命です。 標準装備のアルミハネは、熱に強いです。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。トラスコ品番247-7361材質本体・羽:スチール、樹脂型式軸流型質量(kg)7.7使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])3300使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)20羽根枚数7枚風量(m3/min)200対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.35ファン外径(Φmm)200風量調整しぼりによる無段階エアー接続日東工器製 20PM駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-28コンプレッサー5馬力
無給油エアモーター式 軸流型 送風機 アクアシステム無給油エアモーター式 軸流型 送風機アクアシステム
149,800税込164,780
1台
当日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 標準装備のアルミハネは、溶剤や熱に強く、清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。トラスコ品番247-7360材質本体・羽:スチール、樹脂型式軸流型質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])2800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)30羽根枚数6枚風量(m3/min)200対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.45ファン外径(Φmm)300風量調整しぼりによる無段階エアー接続日東工器製 20PM駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-29コンプレッサー5馬力
送排風機