絞り込み
風量(m3/min)50Hz/60Hz
- 200以上(1)
ハネ径(cm)
- 30(1)
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- スイデン(16)
- サンピース(16)
- TRUSCO(8)
- 大西電機工業(8)
- SPJR(7)
- PROMOTE(プロモート)(5)
- マキタ(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- 広電(KODEN)(3)
- ソニカル(2)
- 静岡製機(1)
- 新ダイワ(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- 鶴見製作所(1)
- 日動工業(1)
- 三笠産業[工具](1)
- 呉英製作所(1)
- J&S(1)
- ブランドをもっと見る
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む

無給油エアモーター式 軸流型 送風機
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥142,998税込¥157,2981台当日出荷電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 標準装備のアルミハネは、溶剤や熱に強く、清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。トラスコ品番247-7360材質本体・羽:スチール、樹脂型式軸流型質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])2800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)30羽根枚数6枚風量(m3/min)200対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.45ファン外径(Φmm)300風量調整しぼりによる無段階エアー接続日東工器製 20PM駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-29コンプレッサー5馬力