絞り込み
風量(m3/min)50Hz/60Hz
  • 200以上(2)
ハネ径(cm)
  • 20(1)
  • 30(1)
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • モノタロウ(1)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • J&S(7)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • PROMOTE(プロモート)(7)
  • SPJR(7)
  • TRUSCO(8)
  • エスコ(2)
  • サンピース(16)
  • スイデン(36)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • ペンギンワックス(5)
  • マキタ(3)
  • 大西電機工業(8)
  • 広電(KODEN)(3)
  • 新ダイワ(2)
  • 藤田(3)
  • 鎌倉製作所(15)
  • 静岡製機(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無給油エアモーター式 軸流型 送風機 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式 軸流型 送風機

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命です。 標準装備のアルミハネは、熱に強いです。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
    用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。トラスコ品番247-7361材質本体・羽:スチール、樹脂型式軸流型質量(kg)7.7使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])3300使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)20羽根枚数7枚風量(m3/min)200対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.35ファン外径(Φmm)200風量調整しぼりによる無段階エアー接続日東工器製 20PM駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-28コンプレッサー5馬力
  • 無給油エアモーター式 軸流型 送風機 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式 軸流型 送風機

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 標準装備のアルミハネは、溶剤や熱に強く、清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
    用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。トラスコ品番247-7360材質本体・羽:スチール、樹脂型式軸流型質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])2800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)30羽根枚数6枚風量(m3/min)200対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.45ファン外径(Φmm)300風量調整しぼりによる無段階エアー接続日東工器製 20PM駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-29コンプレッサー5馬力
送排風機