送排風機 :「扇風機 巨大」の検索結果
広範囲に快適でソフトな風をお届け!。風量調整機能付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。
す。
ファン外径(Φmm)900
風量(m3/min)990
電源(V)単相100
トラスコ品番792-9170
質量(kg)62
出力(kW)0.4
騒音値(dB)65
電源コード1.25×3×10 先端3Pプラグ[mm2×芯数×m]
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×567×1137
耐熱クラスE
極数(P)8
1台
¥309,000
税込¥339,900
19日以内出荷
強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。
ファン径(cm)62.6
風量(m3/min)290/350
電源(V)三相200
極数(P)6
出力(kW)0.75
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030
質量(kg)65
騒音値(dB)71/76
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスB
1台
¥279,000
税込¥306,900
6日以内出荷
強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
ファン径(cm)62.6
風量(m3/min)430
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030
質量(kg)65
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスB
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。