広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様PL保険:加入
質量(kg)約51.5
電流(A)5.83/8.92
電源(V)単相100(50/60Hz)
羽根枚数4枚
風量(m3/min)1530/1698
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)574/891
騒音値(dB)73/77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320
風速(m/min)179/206
保証期間1年
風量調整なし
材質(羽根)アルミ
首振りなし
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様PL保険:加入
質量(kg)約38.5
電流(A)3.70/4.10
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)329/385
風量(m3/min)658/678
電源コード(m)約2.4
騒音値(dB)75/76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220
風速(m/min)189/192
保証期間1年
ハネ径(mm)100
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。