送排風機 :「排風機 ダクト」の検索結果
送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
520(1)
大型風量タイプです。
高効率モータ搭載です。
空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気
仕様軸流ファン
トラスコ品番505-2906
質量(kg)39
電源(V)3相200V
風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120
消費電力(W)(50/60Hz)375/590
ダクト径(Φmm)520
ファン翼数6
騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84
ハネ径(mm)490
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
1台
¥126,980
税込¥139,678
当日出荷
排気、排煙に最適です。工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。別売のダクトホースに接続可能です。大風量です。NSKベアリングを使用しております。
タイプキャスター付エコノミーファン
電源(V)三相200(50/60Hz)
極数(P)4
排気、排煙に最適です。工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。別売のダクトホースに接続可能です。大風量です。NSKベアリングを使用しております。
タイプ大風量エコノミータイプ
電源(V)三相200(50/60Hz)
極数(P)4
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。