送排風機 :「排風機」の検索結果

送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEIHO(ワキタ)エアムーバー
RoHS
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。 トラスコ品番232-9858 材質本体:樹脂、ファン:樹脂 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0 消費電力(W)(50/60Hz)136/173 最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0 高さ外寸(mm)290 騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67 外寸法・幅(mm)327 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327 消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173 外寸法・奥行(mm)272 標準消費電力料金(50Hz)4.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

風洞型工業扇 KFZ1001用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
付属品取扱説明書 質量(kg)0.2 材質(本体)ポリエステル 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,980 税込5,478
5日以内出荷

風洞型工業扇 KFZ751用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
付属品取扱説明書 質量(kg)0.15 材質(本体)ポリエステル 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,780 税込5,258
5日以内出荷

風洞型工業扇 KFZ601用。前後1セット同梱。8ヵ所の面ファスナーで前後をしっかり固定
付属品取扱説明書 質量(kg)0.1 材質(本体)ポリエステル 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,480 税込4,928
5日以内出荷