送排風機 :「送排風機」の検索結果
送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
200(1)
203
230(9)
250(1)
280(4)
300(1)
320(12)
330(1)
420(1)
520(1)
ダクト径(Φmm)をもっと見る
トランス等で、電圧を補って下さい。
排気と換気が1台で行えます。
排気(エアー排出)作業をするには、ハウジングをブロワーの吹出口に接続します。
吸気(エアー吸引)作業をするには、ハウジングをブロワーの吸気口に接続します。
ダクト径(Φmm)203
ファン外径(Φmm)250
ファン径(cm)25
風量(m3/min)(ストレート)23,(90°ひとつ)20,(90°2つ)16
空気流量(m3/min)(ストレート)23、(90°角1つ)20、(90°角2つ)16
エスコ品番EA897LD-15
寸法(mm)812×342×368
質量(kg)14.9
長さ(m)4.5
電源AC115V・13A・250W
コード長さ(m)1.8
1個
¥93,200
税込¥102,520
8日以内出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。