送排風機 :「送風ファン」の検索結果
送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)3
定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450
電源電圧(V)AC100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
1個
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)単相200
電源コード(m)1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)アルミダイカスト
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に。
トラスコ品番190-0058
風量(m3/min)82/97(50/60Hz)
ハネ径(mm)288
アズワン品番64-7673-20
1台
¥68,900
税込¥75,790
翌日出荷
1台
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
質量(kg)12
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84
ハネ径(mm)288
適合ダクト320mm
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)423
外寸法・奥行(mm)330
出力(50/60Hz)(kW)0.55
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。
角度調節可能なアングルタイプです。
工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に
トラスコ品番217-9060
質量(kg)15.3
出力(kW)0.3/0.39
電源(V)三相200
電源コード(m)2(プラグなし)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380
消費電力(W)(50/60Hz)300/390
最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5
材質(羽根)アルミ
ハネ径(mm)288
標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
1台
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です。
用途暑気対策に。空気搬送に。換気に。
トラスコ品番190-0063
アズワン品番64-9332-92
1台
¥53,900
税込¥59,290
翌日出荷
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。
仕様ファン翼数(枚):4
トラスコ品番579-0102
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)270/410
最大風量(m3/min)(50/60Hz)158/198
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×858
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71
ハネ径(mm)400
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。
安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。
電源単相100V
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)
ハネ枚数7
定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4
電動機の極数2P
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。