送排風機 :「送風機」の検索結果

送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
230(4)
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。 ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。 樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に 電圧(V)100 最大風量(m3/min)24.1/28.3 トラスコ品番828-0568 周波数(Hz)50/60 口径(Φmm)(大口径)243、(小口径)233 羽根枚数7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×250×350 電動機出力(W)156/243 電動機の極数2P
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ハンディジェットに使用するファンの取り付けビスも含めたセット品です。
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,900 税込32,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角度可変ができる送排風機 持ち運びに便利です
用途換気・攪拌・暑気払いに。 トラスコ品番185-4412 質量(kg)4.2 タイプ角度可変タイプ 電源(V)単層100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16 消費電力(W)(50/60Hz)50/65 ファン翼数6 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69 アズワン品番64-9333-06 外寸法・幅(mm)299 外寸法・高さ(mm)304 外寸法・奥行(mm)254
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

内蔵プリンターでSDカードにデータ保存可能、直感的にわかる操作性
質量(kg)4.2 電流(A)(50Hz/60Hz)0.6/0.7 消費電力(W)(50Hz/60Hz)50/65 電源単相100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16 羽根枚数5 使用環境温度(℃)-10~40 運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)66/69 極数(P)2
1台(4.2kg)
60,900 税込66,990
31日以内出荷

ペンギンワックスコードレス送風機
オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! コードレス&軽量で機動性が抜群! 小スペースや少しずつ送風、乾燥させる現場環境に効率的で最適! ポリッシャーやバキュームで使用したバッテリーで十分、送風作業が可能! 軽量で持ち運びラクラク!!
関連資料(480KB) 風量(m3/min)0~14(無段階ダイヤル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×435×360(ハンドル含む) モーター(W)60
1台
189,000 税込207,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスコードレス送風機
バッテリーLV925使用時連続稼動3時間以上! コードレス&軽量で持ち運びラクラク! バッテリー交換も簡単でスムーズ。
仕様バッテリーサイクル:500回 質量(kg)7.7(バッテリー含む) 風量(m3/min)0~14(無回転ダイヤル) 連続使用時間(分)140(LV626)/220(LV925) バッテリーLV626/LV925 充電時間(時間)3.5(LV626)/1(LV925)
1台
53,900 税込59,290
3日以内出荷

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)