絞り込み
ダクト径(Φmm)
  • 180(1)
  • 200(5)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 230(12)
  • 235(2)
  • 240(1)
  • 280(12)
  • 285(2)
  • 290(1)
  • 310(1)
  • 320(18)
  • 330(2)
  • 340(1)
  • 420(2)
  • 500(1)
  • 520(2)
  • 540(1)
長さ(m)
  • 5
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 3(1)
  • 7.6(1)
  • 10(1)
  • 30(1)
  • 100(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(14)
  • スイデン(8)
  • 大西電機工業(3)
  • MEIHO(ワキタ)(3)
  • 静岡製機(2)
  • 日動工業(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 鶴見製作所(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • マキタ(1)
  • 三笠産業[工具](1)
  • イングス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)から絞り込む
200(5)
230(12)
235(2)
280(12)
285(2)
320(18)
330(2)
420(2)
520(2)
540(1)
フレキシブルダクト モノタロウフレキシブルダクトモノタロウ(50件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデンジェットスイファン専用 フレキシブルダクトスイデン(4件のレビュー)
16,900税込18,590
1本
当日出荷
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33長さ(m)5材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデンジェットスイファン専用 フレキシブルダクトスイデン(1件のレビュー)
19,900税込21,890
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
長さ(m)5
送風機用ダクト フレキシブル スイデン送風機用ダクト フレキシブルスイデン
18,900税込20,790
1本
当日出荷
片ひも付きのフレキシブルダクトダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクトダクト径(Φmm)320長さ(m)5適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3質量(kg)4.5トラスコ品番813-1221材質ポリエチレンアズワン品番64-9623-45
フレキシブルダクトホース PROMOTE(プロモート)フレキシブルダクトホースPROMOTE(プロモート)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。
用途ポータブルファン用材質PVC長さ(m)ダクト:5
フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付) TRUSCOフレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。長さ(m)5仕様レデューサー付規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン本体生地厚さ(mm)0.35
フレキシブルPETダクト 320mm 5m スイデンフレキシブルPETダクト 320mm 5mスイデン(2件のレビュー)
10,280税込11,308
1本
当日出荷
長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番813-1223質量(kg)1アズワン品番64-9623-46
使い捨てフレキシブルダクト TRUSCO使い捨てフレキシブルダクトTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330長さ(m)5本体生地厚さ(mm)0.028適合送風機最大口径(Φmm)320質量(kg)2.0仕様送風機本体取付用ロープ付トラスコ品番352-7115材質基布:ポリエチレンテレフタレート
フレキシブルダクト ファスナー付 モノタロウフレキシブルダクト ファスナー付モノタロウ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ファスナー付ですので、簡単につなぎ合わせることが出来ます。
用途空調や換気用のダクトにダクト径(Φmm)320適合ダクト320長さ(m)5質量(kg)約4.7ピッチ(mm)150使用温度範囲(℃)-20~80ひも長(mm)1800取付径(Φmm)340
ダクト 大西電機工業ダクト大西電機工業
14,900税込16,390
1個
翌々日出荷
合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
材質樹脂
送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き スイデン送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付きスイデン
16,900税込18,590
1個
当日出荷
肩ひも付きがついているフレキシブルダクト ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト長さ(m)5ダクト径(Φmm)230トラスコ品番826-6682適合機種SJF-200L-1、SJF-200L-2材質ポリエチレン質量(kg)3.6アズワン品番64-9623-43
フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)TRUSCO
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ダクトどうしの取付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
長さ(m)5ダクト径(Φmm)320仕様レデューサー付、吊り金具(SUS430)トラスコ品番352-7107質量(kg)5.3適合送風機最大口径(Φmm)320本体生地厚さ(mm)0.35
フレキシブルダクト 日動工業フレキシブルダクト日動工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
長さ(m)5アズワン品番64-5061-17羽根径(Φmm)200用
送風機用ダクト イチネンTASCO送風機用ダクトイチネンTASCO
11,900税込13,090
1台
当日出荷
アルミダイキャスト製7枚羽根を使用しているので軽量。
全長(m)5材質PVC質量(kg)3.9口径(mm)300
フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)TRUSCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。長さ(m)5仕様レデューサー付規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン材質(金具)吊り金具(SUS430)本体生地厚さ(mm)0.35
ダクト(アース付) 大西電機工業ダクト(アース付)大西電機工業
22,900税込25,190
1個
翌々日出荷
合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
材質長さ(m)5
送風機用ダクト イチネンTASCO送風機用ダクトイチネンTASCO
10,900税込11,990
1台
当日出荷
アルミダイキャスト製7枚羽根を使用しているので軽量。
全長(m)5材質PVC質量(kg)2.9口径(mm)200
フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。 カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。長さ(m)5仕様送風機本体取り付け用ロープ付材質(樹脂線)ポリエステル耐熱温度(℃)60(継続使用)材質(基布)ポリエチレンテレフタレート本体生地厚さ(mm)0.028
フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(硬鋼線タイプ)TRUSCO
9,698税込10,668
1本
当日出荷
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。アスベスト除去作業に最適。トラスコ品番480-5721材質基布:ポリエチレンテレフタレート、硬鋼線:スチール寸法(mm)硬鋼線:1長さ(m)5ダクト径(Φmm)285適合送風機最大口径(Φmm)280適合径(Φmm)適合送風機最大口径:280本体生地厚さ(mm)0.032RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルダクト JFD型 鶴見製作所フレキシブルダクト JFD型鶴見製作所
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
伸展性が強く丈夫で、本体との接続が簡単にできます。
用途送排風機ジェットファン JF型の特別付属品長さ(m)5関連資料(0.86MB)
フレキシブルダクト 日動工業フレキシブルダクト日動工業
10,498税込11,548
1台
当日出荷
簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
長さ(m)5アズワン品番65-1856-50羽根径(Φmm)300用
送風ダクト 三笠産業[工具]送風ダクト三笠産業[工具]
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
長さ(m)5質量(kg)4.6径(Φmm)300
送風機用ダクト イングス送風機用ダクトイングス
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
送風機用のダクトです。 送風機と接続して換気、送風が行えます。 ダクトとダクトの接続も簡単です。
用途換気、送風機用ダクト長さ(m)5材質ポリエステルターポリン
送風機用ダクト 防爆用アース端子付 320mm 5m スイデン送風機用ダクト 防爆用アース端子付 320mm 5mスイデン
39,900税込43,890
1本
当日出荷
硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 防爆型機種両端アースクリップ付、しぼりひも付ダクトです。
長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番446-1568質量(kg)4.8表面処理塩化ビニール処理適合送風機最大口径(Φmm)320材質(基布)ポリエステル生地本体生地厚さ(mm)0.35
収納型フレキシブルダクトΦ32 TRUSCO収納型フレキシブルダクトΦ32TRUSCO
24,980税込27,478
1本
当日出荷
従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番284-8252材質ポリエステル寸法(mm)Φ320×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)5.6タイプスタンダード型構造レデューサー付き最大口径(mm)340耐熱温度(℃)60℃~70℃材質(基布)ポリエステルターポリン表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
収納型フレキシブルダクトΦ28 TRUSCO収納型フレキシブルダクトΦ28TRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト長さ(m)5ダクト径(Φmm)280トラスコ品番284-8244材質ポリエステル寸法(mm)Φ280×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)4.5タイプスタンダード型構造レデューサー付き適合送風機最大口径(Φmm)280最大口径(mm)300耐熱温度(℃)60℃~70℃表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
ダクト MEIHO(ワキタ)ダクトMEIHO(ワキタ)
14,280税込15,708
1台
4日以内出荷
携帯タイプのダクトです。フレキシブルダクトは丈夫な材質を使用し、ダクト同士は簡単に接続できます。
長さ(m)5対応機種FS300/FB300
ダクト(袋付) 大西電機工業ダクト(袋付)大西電機工業
18,900税込20,790
1個
翌々日出荷
合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
材質樹脂質量(kg)3.5長さ(m)5口径(Φ)300
フレキシブルダクト MEIHO(ワキタ)フレキシブルダクトMEIHO(ワキタ)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
丈夫な材質を使用しています。 ダクトとダクトは簡単に接続できます。 収納に便利なバッグ一体型です。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番105-7517質量(kg)5
ダクト(スタンダードタイプ) MEIHO(ワキタ)ダクト(スタンダードタイプ)MEIHO(ワキタ)
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
FB300用ダクト 5M
長さ(m)5トラスコ品番105-7516
フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(不燃タイプ)TRUSCO
74,980税込82,478
1本
当日出荷
溶接、溶断作業の現場に適しています。 ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。 溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。
長さ(m)5材質基布:ガラス繊維織物、表面加工:シリコン樹脂コーティング規格(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格本体生地厚さ(mm)0.35
フレキシブルダクト(帯電防止タイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(帯電防止タイプ)TRUSCO
43,980税込48,378
1本
当日出荷
静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。 表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。 送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。 両端部にアースクリップが付いています。
長さ(m)5仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工規格(財)日本防炎協会認定品本体生地厚さ(mm)0.5
フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。長さ(m)5仕様送風機本体取り付け用ロープ付材質(硬鋼線)スチール線径(Φmm)(硬鋼)1.2耐熱温度(℃)60(継続使用)材質(基布)ポリエチレンテレフタレート本体生地厚さ(mm)0.028
フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(不燃タイプ)TRUSCO
66,980税込73,678
1本
当日出荷
不燃型はガラス繊維生地にシリコン樹脂コーティング。溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。不燃性の生地は(財)建材試験センターのJISA1323(難燃性試験)に合格しています。
長さ(m)5グレー材質(本体)ガラス繊維タイプ不燃型構造レデューサー付き材質(基布)ガラス繊維織物表面シリコン樹脂コーティング本体生地厚さ(mm)0.35
ダクト(S) 静岡製機ダクト(S)静岡製機
17,900税込19,690
1個
翌々日出荷
長さ(m)5ダクト径(Φmm)230トラスコ品番109-4095RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト(L) 静岡製機ダクト(L)静岡製機
16,900税込18,590
1個
3日以内出荷
長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番109-4094
送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付き スイデン送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付きスイデン
17,900税込19,690
1個
当日出荷
長さ(m)5ダクト径(Φmm)280トラスコ品番813-1220質量(kg)3.9アズワン品番64-9623-44
防爆用アース端子付きダクトΦ200 スイデン防爆用アース端子付きダクトΦ200スイデン
36,900税込40,590
1本
翌々日出荷
硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 防爆型機種用両端アースクリップ付きです。
長さ(m)5ダクト径(Φmm)200仕様吊り金具(材質SS-41、表面加工ニッケルメッキ)トラスコ品番119-9137質量(kg)3.8適合送風機最大口径(Φmm)200本体生地厚さ(mm)0.35アズワン品番64-9622-42
収納型フレキシブルダクトΦ23 TRUSCO収納型フレキシブルダクトΦ23TRUSCO
18,980税込20,878
1本
当日出荷
従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト長さ(m)5ダクト径(Φmm)230トラスコ品番284-8236材質ポリエステル寸法(mm)Φ230×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)4.1タイプスタンダード型構造レデューサー付き適合送風機最大口径(Φmm)230最大口径(mm)250表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35

換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルダクト