曜日別特売

チコーエアーテック 集塵機 小型高圧型集塵機(クリーン用) CBAシリーズ

チコーエアーテック 集塵機 小型高圧型集塵機(クリーン用) CBAシリーズ - チコーエアーテックチコーエアーテック 集塵機 小型高圧型集塵機(クリーン用) CBAシリーズ - チコーエアーテックチコーエアーテック 集塵機 小型高圧型集塵機(クリーン用) CBAシリーズ - チコーエアーテックチコーエアーテック 集塵機 小型高圧型集塵機(クリーン用) CBAシリーズ - チコーエアーテックチコーエアーテック 集塵機 小型高圧型集塵機(クリーン用) CBAシリーズ - チコーエアーテックチコーエアーテック 集塵機 小型高圧型集塵機(クリーン用) CBAシリーズ - チコーエアーテックチコーエアーテック 集塵機 小型高圧型集塵機(クリーン用) CBAシリーズ - チコーエアーテックチコーエアーテック 集塵機 小型高圧型集塵機(クリーン用) CBAシリーズ - チコーエアーテック

【特長】
・24時間連続運転可能。
・ブラシレスモーターを採用することにより、最大13.5kPaの高い吸引静圧を実現しました。
・高い吸引力を活かした細い配管や、スリット状のノズルを用いた付着粉塵の吸引に適しています。
・コンパクトな設計により、近年要望が高い装置の小型化に貢献します。
【一次フィルタ】
・ポリプロピレン不織布の5層からなるフィルタバッグ、各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく45μ以上では95%以上捕集できます。
・5層構造により、全体強度が高く、紙バックのように簡単に破れることはありません。
【二次フィルタ】
・ポリプロピレン製不織布をプリーツ折りフィルタに成形しています。
・外枠はABS樹脂またはポリプロピレンにて成型しています。
・捕集効率が高く0.3μを99%以上捕集できます。
【排気フィルタ】
・2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次、2次で捕集されなかった粒子を補修します。
・ファンモーター室で発塵した微粒子も捕集する目的で設置されています。
・0.3μを99%以上捕集し、クリーンクラス 100,000~10,000に設置できます。
・排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(
工場出荷時検査)に対応可能です。

質量(kg)
10
出力(W)
450
電圧(V)
100 単相
定格電流(A)
7.6
最大静圧(kPa)
9.3
周波数
50/60Hz
騒音値(dB)
58~70
最大風量(m3/min)
7.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×340×276
吸込口径(Φmm)
【ホース】65
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78036677CBA-080TP1
335,500
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする