絞り込み
ダクト径(Φmm)
  • 280
  • 100(3)
  • 104(1)
  • 125(3)
  • 130(1)
  • 150(3)
  • 175(3)
  • 200(9)
  • 225(3)
  • 230(12)
  • 235(2)
  • 250(4)
  • 275(3)
  • 285(2)
  • 300(3)
  • 320(18)
  • 330(2)
  • 420(2)
  • 500(2)
  • 520(2)
長さ(m)
  • 5(12)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(5)
  • イングス(1)
  • スイデン(3)
  • マキタ(1)
  • 鶴見製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
150(3)
175(3)
200(9)
225(3)
230(12)
250(4)
275(3)
280
300(3)
320(18)
ダクト径(Φmm)をもっと見る
  • フレキシブルダクト モノタロウ

    フレキシブルダクト

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
    用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
  • フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
    材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工本体生地厚さ(mm)0.33
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥25,800税込¥28,380
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    長さ(m)5
  • フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付) TRUSCO

    フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
    用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。仕様レデューサー付長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン本体生地厚さ(mm)0.35
  • フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

    TRUSCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
    用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。仕様レデューサー付長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン材質(金具)吊り金具(SUS430)本体生地厚さ(mm)0.35
  • 送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付き スイデン

    送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付き

    スイデン
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番813-1220質量(kg)3.9長さ(m)5ダクト径(Φmm)280アズワン品番64-9623-44
  • 送風機用ダクト イングス

    送風機用ダクト

    イングス
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    送風機用のダクトです。 送風機と接続して換気、送風が行えます。 ダクトとダクトの接続も簡単です。
    用途換気、送風機用ダクト材質ポリエステルターポリン長さ(m)5
  • フレキシブルダクト マキタ

    フレキシブルダクト

    マキタ
    ¥25,900税込¥28,490
    1本
    3日以内出荷
    固定に便利な吊り金具付きです。
    長さ(m)5
  • フレキシブルダクト JFD型 鶴見製作所

    フレキシブルダクト JFD型

    鶴見製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    3日以内出荷
    伸展性が強く丈夫で、本体との接続が簡単にできます。
    用途送排風機ジェットファン JF型の特別付属品長さ(m)5
  • フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(不燃タイプ)

    TRUSCO
    ¥88,980税込¥97,878
    1本
    当日出荷
    溶接、溶断作業の現場に適しています。 ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。 溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。
    材質基布:ガラス繊維織物、表面加工:シリコン樹脂コーティング長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格本体生地厚さ(mm)0.35
  • 収納型フレキシブルダクトΦ28 TRUSCO

    収納型フレキシブルダクトΦ28

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
    用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8244材質ポリエステル寸法(mm)Φ280×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)4.5タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)280適合送風機最大口径(Φmm)280最大口径(mm)300耐熱温度(℃)60℃~70℃表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35

『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルダクト