絞り込み
ダクト径(Φmm)
- 320
- 100(3)
- 104(1)
- 125(3)
- 130(1)
- 150(3)
- 175(3)
- 200(9)
- 225(3)
- 230(12)
- 235(2)
- 250(4)
- 275(3)
- 280(12)
- 285(2)
- 300(3)
- 330(2)
- 420(2)
- 500(2)
- 520(2)
- ダクト径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 5(18)
ブランド
- モノタロウ(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- TRUSCO(6)
- イングス(1)
- スイデン(5)
- マキタ(1)
- 静岡製機(1)
- 鶴見製作所(1)
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
150(3)
175(3)
200(9)
225(3)
230(12)
250(4)
275(3)
280(12)
300(3)
320
ダクト径(Φmm)をもっと見る

ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト
スイデン(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から翌々日出荷いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工本体生地厚さ(mm)0.33
フレキシブルダクトホース
PROMOTE(プロモート)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。用途ポータブルファン用材質PVC長さ(m)ダクト:5
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト
スイデン(1件のレビュー)¥28,900税込¥31,7901本当日出荷から3日以内出荷ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。長さ(m)5
フレキシブルダクト ファスナー付
¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ファスナー付ですので、簡単につなぎ合わせることが出来ます。用途空調や換気用のダクトに質量(kg)約4.7長さ(m)5ピッチ(mm)150使用温度範囲(℃)-20~80ダクト径(Φmm)320適合ダクト320ひも長(mm)1800取付径(Φmm)340
フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。仕様レデューサー付長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン本体生地厚さ(mm)0.35
送風機用ダクト フレキシブル
スイデン¥18,900税込¥20,7901本当日出荷片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。用途送風機用ダクトトラスコ品番813-1221適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3材質ポリエチレン質量(kg)4.5長さ(m)5ダクト径(Φmm)320アズワン品番64-9623-45
フレキシブルPETダクト 320mm 5m
スイデン(2件のレビュー)¥10,280税込¥11,3081本当日出荷トラスコ品番813-1223質量(kg)1長さ(m)5ダクト径(Φmm)320アズワン品番64-9623-46
フレキシブルダクト(帯電防止タイプ)
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781本当日出荷静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。 表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。 送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。 両端部にアースクリップが付いています。仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工色黒長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品本体生地厚さ(mm)0.5
フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ダクトどうしの取付けがファスナー式なので延長するときに最適です。仕様レデューサー付、吊り金具(SUS430)トラスコ品番352-7107質量(kg)5.3長さ(m)5ダクト径(Φmm)320適合送風機最大口径(Φmm)320本体生地厚さ(mm)0.35
フレキシブルダクト
MEIHO(ワキタ)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷丈夫な材質を使用しています。 ダクトとダクトは簡単に接続できます。 収納に便利なバッグ一体型です。用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止にトラスコ品番105-7517質量(kg)5長さ(m)5ダクト径(Φmm)320
送風機用ダクト
イングス¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から4日以内出荷送風機用のダクトです。 送風機と接続して換気、送風が行えます。 ダクトとダクトの接続も簡単です。用途換気、送風機用ダクト材質ポリエステルターポリン長さ(m)5
フレキシブルダクト(不燃タイプ)
TRUSCO¥95,980税込¥105,5781本当日出荷不燃型はガラス繊維生地にシリコン樹脂コーティング。溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。不燃性の生地は(財)建材試験センターのJISA1323(難燃性試験)に合格しています。色グレー材質(本体)ガラス繊維タイプ不燃型長さ(m)5構造レデューサー付き材質(基布)ガラス繊維織物表面シリコン樹脂コーティング本体生地厚さ(mm)0.35
送風機用ダクト 防爆用アース端子付 320mm 5m
スイデン¥39,900税込¥43,8901本当日出荷硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 防爆型機種両端アースクリップ付、しぼりひも付ダクトです。トラスコ品番446-1568質量(kg)4.8長さ(m)5表面処理塩化ビニール処理ダクト径(Φmm)320適合送風機最大口径(Φmm)320材質(基布)ポリエステル生地本体生地厚さ(mm)0.35
収納型フレキシブルダクトΦ32
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781本当日出荷従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8252材質ポリエステル寸法(mm)Φ320×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)5.6タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)320最大口径(mm)340耐熱温度(℃)60℃~70℃材質(基布)ポリエステルターポリン表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35

























![空気清浄機 Shark(シャーク)[家電] 空気清浄機 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096590-261005-02.jpg)
![エルボΦ200 OMV83800 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] エルボΦ200 OMV83800 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)