フレキシブルダクト :「排気ブロアー」の検索結果
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
180(1)
210(1)
220(1)
240(1)
280(1)
290(1)
310(1)
340(1)
500(1)
540(1)
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 送排風機
- フレキシブルダクト
- スモークダッシュ(喫煙用集塵・脱臭機)
- 空気清浄機
- 集塵機
- シーリングファン
- オイルミスト除去装置
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。