フレキシブルダクト :「送風管」の検索結果
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
180(1)
210(1)
220(1)
240(1)
280(1)
290(1)
310(1)
318(1)
340(1)
500(1)
ダクト径(Φmm)をもっと見る
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100
ダクト径(Φmm)318
材質ポリエチレン
幅(mm)500(平らにした場合)
厚さ(mm)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 送排風機
- フレキシブルダクト
- スモークダッシュ(喫煙用集塵・脱臭機)
- 空気清浄機
- 集塵機
- シーリングファン
- オイルミスト除去装置
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。