9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
180(1)
200(1)
210(1)
220(1)
230(4)
235(1)
240(1)
280(5)
320(5)
500(2)
ダクト径(Φmm)をもっと見る
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト) 長さ(m)5
1本
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火気に強い防炎仕様 汎用的な5メートルサイズ 吊り下げ可能な金具ステンリング付き(5箇所) 送風機に取り付けしやすい袋型
用途空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 送排風機への取り付け延長用として マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 長さ(m)5
1式
21,900 税込24,090
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33 長さ(m)5 材質(本体)ポリエステル繊維織物 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 表面塩ビシートをラミネート加工
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸展性が強く丈夫で、本体との接続が簡単にできます。
用途送排風機ジェットファン JF型の特別付属品 長さ(m)5 関連資料(0.86MB)
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。 長さ(m)5 仕様送風機本体取り付け用ロープ付 材質(硬鋼線)スチール 線径(Φmm)(硬鋼)1.2 耐熱温度(℃)60(継続使用) 材質(基布)ポリエチレンテレフタレート 本体生地厚さ(mm)0.028
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト ダクト径(Φmm)320 長さ(m)5 適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3 質量(kg)4.5 トラスコ品番813-1221 材質ポリエチレン アズワン品番64-9623-45
1本
18,900 税込20,790
当日出荷

カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330 長さ(m)5 本体生地厚さ(mm)0.028 適合送風機最大口径(Φmm)320 質量(kg)2.0 仕様送風機本体取付用ロープ付 トラスコ品番352-7115
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

固定に便利な吊り金具付きです。
長さ(m)5
1本
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)