スチームクリーナーとは、内蔵しているボイラーで作り出された高温のスチームを噴出することで汚れや雑菌・油汚れを落とす清掃用品のこと。外見は家庭用の掃除機に似ており、ハンディタイプやキャニスタータイプのものがあり、業務用もあります。清掃業者や水産加工工場、一般家庭など幅広い現場で使用されている商品です。チャイルドロックやセーフティロック機能など安全対策がしっかりとしており、耐久性に優れたものが特に好まれています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「スチーム温度(℃)」から絞り込む
100(1)
1.516-339.0 スチームクリーナー SC MINI ケルヒャー 動画あり
水だけで安心の99.99%除菌。 バクテリア、カビ、ウイルス、ダニや花粉にも効果があります。 その効果は第三者機関の試験でしっかり結果が出ています。 お子様やご家族、ペットにとても安心です。 コンパクトなのにパワフルなケルヒャースチームを是非ご家庭に。
用途蛇口に、シンクに、タイルの壁に、窓、鏡、換気フード、コンロ 質量(kg)1.6 出力(W)加熱:1200 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)ボイラー:0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×127×186 電源コード(m)4 連続使用時間(分)約6 最大圧力(bar)スチーム吐出:0.3 スチーム温度(℃)約100 立ち上がり時間3分 標準装備品安全ロック機能搭載、安全バルブ、給水しやすい注ぎ口、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー×2個、ハンドブラシ、本体電源スイッチ アズワン品番64-9300-11 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)清掃:20(給水タンク満水で清掃できる面積)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1.516-451.0 スチームクリーナー SC 1 MINI ケルヒャー 動画あり
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。ケルヒャーのスチームクリーナの中で、一番コンパクトで軽いモデルです。でもパワフルスチームはキープ。すぐにサッと取り出して使いたい方、収納・保管場所が限られている方におススメです。ヒートアップ(待ち時間)約3分、連続噴射時間約6分。6分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。とにかくコンパクトなモデルいい!という方に最適のモデルです。
用途蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ 付属品ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 個、ハンドブラシ 質量(kg)1.6(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)0.2(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×127×186 最高吐出圧(MPa)0.3 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/本体電源スイッチ ヒートタイム3分 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)20(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1200
1台
11,880 税込13,068
取扱い終了

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります