絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • タマハシ(1)
スチーム温度(℃)
  • 100(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.32(1)
  • 0.35(1)
連続使用時間(分)
  • 12(1)
タンク容量(L)
  • 1(2)
  • 350(1)
電源コード(m)
  • 4
  • 1.5(1)
  • 2.75(1)
  • 2.8(1)
  • 3(5)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
電源(V)
  • 100(4)
100
質量(kg)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(1)
  • 3~4未満(1)
1~2未満・2~3未満・3~4未満
消費電力(W)
  • 1000(1)
1000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スチームクリーナーとは、内蔵しているボイラーで作り出された高温のスチームを噴出することで汚れや雑菌・油汚れを落とす清掃用品のこと。外見は家庭用の掃除機に似ており、ハンディタイプやキャニスタータイプのものがあり、業務用もあります。清掃業者や水産加工工場、一般家庭など幅広い現場で使用されている商品です。チャイルドロックやセーフティロック機能など安全対策がしっかりとしており、耐久性に優れたものが特に好まれています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチーム温度(℃)から絞り込む
100(2)
スチームクリーナー SC 3 EasyFix W ケルヒャースチームクリーナー SC 3 EasyFix Wケルヒャー
33,880税込37,268
1台
当日出荷
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない)電源(V)100(50/60Hz)タンク容量(L)1(ボイラー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253最高吐出圧(MPa)0.35電源コード(m)4機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可ヒートタイム35秒RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去加熱能力(W)1500
スチームクリーナー SC 2 EasyFix W ケルヒャースチームクリーナー SC 2 EasyFix Wケルヒャー
23,880税込26,268
1台
当日出荷
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)電源(V)100(50/60Hz)タンク容量(L)1(ボイラー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260最高吐出圧(MPa)0.32電源コード(m)4機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可ヒートタイム6.5分RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去加熱能力(W)1500
スチームクリーナー ハンディタイプ アイリスオーヤマスチームクリーナー ハンディタイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ハンディサイズですので、細かい箇所のお掃除に便利です。 加圧噴射方式のスチームクリーナーです。約100℃のスチームを噴きつけることで油汚れなどをスチームで落とすことができます。また除菌・防カビにも効果があります。 メインスイッチ、チャイルドロック、セーフティキャップなど安全装置にこだわっています。 タンク容量0.3リットルで最大約12分間の連続使用が可能です。
トラスコ品番437-0741セット内容ストレートノズル、ポイントブラシ×3、布用ノズル、布用ノズルカバー×2、アングルノズル、じょうご、メジャーカップ(300mL)、フレキシブルノズル材質ABS、PC(ポリカーボネート)質量(kg)1.8電源(V)単相100(50/60Hz共用)消費電力(W)1000コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×130×240連続使用時間(分)最大約12スチーム温度(℃)約100待機時間(噴射)約5分吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)0.025/0.025吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.3
エレット ハンディスチームクリーナー タマハシエレット ハンディスチームクリーナータマハシ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
強力スチームで汚れ落とし!100度の高温スチームを3気圧の高圧で噴射して協力洗浄。6種の付属品でお掃除の幅が広がります。
用途生活家電、掃除用品セット内容本体、ストレートノズル、布用ノズル、布用ノズルカバー、角度付きノズル、ブラシノズル、延長ノズル、窓用アタッチメント、じょうご、計量カップ材質アルミニウム、ポリプロピレン寸法(mm)本体:300×122×227/ストレートノズル装着時:420×122×227/フレキシブルノズル装着時:765×122×227質量(g)1200電源(V)AC100タンク容量(L)350コード長さ(m)4消費電力(W)(50/60Hz)950スチーム温度(℃)100

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

スチームクリーナー