スチームクリーナーとは、内蔵しているボイラーで作り出された高温のスチームを噴出することで汚れや雑菌・油汚れを落とす清掃用品のこと。外見は家庭用の掃除機に似ており、ハンディタイプやキャニスタータイプのものがあり、業務用もあります。清掃業者や水産加工工場、一般家庭など幅広い現場で使用されている商品です。チャイルドロックやセーフティロック機能など安全対策がしっかりとしており、耐久性に優れたものが特に好まれています。
商品豆知識
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260
最高吐出圧(MPa)0.32
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム6.5分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥23,880
税込¥26,268
当日出荷
質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない)
電源(V)100~240(50/60Hz)
タンク容量(L)0.4
電源コード(m)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
1台
¥22,880
税込¥25,168
当日出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 高圧洗浄機
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- スチームクリーナー
- スチームクリーナー用アクセサリー
- 泡洗浄機
- その他洗浄機
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。