スチームクリーナー :「収納」の検索結果

スチームクリーナーとは、内蔵しているボイラーで作り出された高温のスチームを噴出することで汚れや雑菌・油汚れを落とす清掃用品のこと。外見は家庭用の掃除機に似ており、ハンディタイプやキャニスタータイプのものがあり、業務用もあります。清掃業者や水産加工工場、一般家庭など幅広い現場で使用されている商品です。チャイルドロックやセーフティロック機能など安全対策がしっかりとしており、耐久性に優れたものが特に好まれています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「スチーム温度(℃)」から絞り込む
100(1)
STM-305R-C スチームクリーナーハンディタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋 材質ABS樹脂 アイボリ― 質量(g)1700 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1000 タンク容量(L)約0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250 電源コード(m)3 最大吐出圧力約3気圧 連続使用時間(分)約12 スチーム温度(℃)約100 待機時間噴射:約5分
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

アイリスオーヤマスチームモップ
【25秒で立上】【パネル式加熱】【軽量】スチームで手軽にカーペットや床を掃除できる、スチームクリーナーです。パネル式の加熱方法で約25秒で100度まで加熱するので、水を入れてからすぐにお使いいただけます。高温のため油汚れにも強いです。パネル式のため安心して追加注水していただけます。持ち手が伸縮するので使用者や用途に合わせてお使いいただけるだけでなく、収納もコンパクトに出来ます。商品重量1.4kgと軽量のため楽にモップ掃除が出来ます。
付属品専用パッド3枚い グレー 質量(g)1400 消費電力(W)1000 タンク容量(L)0.24 コード長さ(m)5 加熱方式パネル式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×270×1180 立ち上がり時間25秒 適用畳数8畳
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります