スチームクリーナー :「安全用」の検索結果
関連キーワード
「スチーム温度(℃)」から絞り込む
100(1)
ハンディサイズですので、細かい箇所のお掃除に便利です。
加圧噴射方式のスチームクリーナーです。約100℃のスチームを噴きつけることで油汚れなどをスチームで落とすことができます。また除菌・防カビにも効果があります。
メインスイッチ、チャイルドロック、セーフティキャップなど安全装置にこだわっています。
タンク容量0.3リットルで最大約12分間の連続使用が可能です。
トラスコ品番437-0741
セット内容ストレートノズル、ポイントブラシ×3、布用ノズル、布用ノズルカバー×2、アングルノズル、じょうご、メジャーカップ(300mL)、フレキシブルノズル
材質ABS、PC(ポリカーボネート)
質量(kg)1.8
電源(V)単相100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×130×240
連続使用時間(分)最大約12
スチーム温度(℃)約100
待機時間(噴射)約5分
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)0.025/0.025
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 高圧洗浄機
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- スチームクリーナー
- スチームクリーナー用アクセサリー
- 泡洗浄機
- その他洗浄機
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。