スチームクリーナー :「スチーム洗浄機」の検索結果

スチームクリーナーとは、内蔵しているボイラーで作り出された高温のスチームを噴出することで汚れや雑菌・油汚れを落とす清掃用品のこと。外見は家庭用の掃除機に似ており、ハンディタイプやキャニスタータイプのものがあり、業務用もあります。清掃業者や水産加工工場、一般家庭など幅広い現場で使用されている商品です。チャイルドロックやセーフティロック機能など安全対策がしっかりとしており、耐久性に優れたものが特に好まれています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「スチーム温度(℃)」から絞り込む
100(3)
STM-305R-C スチームクリーナーハンディタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋 材質ABS樹脂 アイボリ― 質量(g)1700 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1000 タンク容量(L)約0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250 電源コード(m)3 最大吐出圧力約3気圧 連続使用時間(分)約12 スチーム温度(℃)約100 待機時間噴射:約5分
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体) 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)0.3 圧力最大噴射:約3気圧 コード長さ(m)3 連続使用時間最大12分 スチーム温度(℃)噴射:100 サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
1セット
12,400 税込13,640
翌日出荷

付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS アイボリー 質量(g)1700 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)0.3 圧力最大噴射:3気圧 時間仕様噴射待ち時間:5分 コード長さ(m)3 ホース長さ(m)1.2 使用時間(分)12 加熱方式ボイラー式 設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ スチーム温度(℃)噴射:100 サイズ(mm)130×310×250 圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります