スチームクリーナー :「スチーム洗浄機」の検索結果
スチームクリーナーとは、内蔵しているボイラーで作り出された高温のスチームを噴出することで汚れや雑菌・油汚れを落とす清掃用品のこと。外見は家庭用の掃除機に似ており、ハンディタイプやキャニスタータイプのものがあり、業務用もあります。清掃業者や水産加工工場、一般家庭など幅広い現場で使用されている商品です。チャイルドロックやセーフティロック機能など安全対策がしっかりとしており、耐久性に優れたものが特に好まれています。
関連キーワード
商品豆知識
「スチーム温度(℃)」から絞り込む
100(5)
145(1)
ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。
様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。
スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。
ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。
仕様ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時)
電源(V)AC100(50/60Hz)
頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋
材質ABS樹脂
色アイボリ―
質量(g)1700
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1000
タンク容量(L)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250
電源コード(m)3
最大吐出圧力約3気圧
連続使用時間(分)約12
スチーム温度(℃)約100
待機時間噴射:約5分
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
小型コンパクト設計。最大吐出圧力0.33MPaの強力スチーム。タンク容量0.25Lで10分間の連続使用が可能。安全と使い易さにこだわった設計。豊富な付属品
用途浴室・キッチン周り等の洗浄・除菌・消臭
付属品本体、ノズル、じょうご、丸ブラシ、計量カップ、90°ノズル、ストレートノズル、フレキシブルノズル、布ブラシノズル、窓用ワイパー、クロス
質量(kg)1.4
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
タンク容量(L)0.25
最高吐出圧(MPa)0.33
電源コード(m)3
加熱方式ボイラー式
連続使用時間(分)約10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×285×225
スチーム温度(℃)約100
ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約3
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)0.3
圧力最大噴射:約3気圧
コード長さ(m)3
連続使用時間最大12分
スチーム温度(℃)噴射:100
サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
1セット
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1700
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)0.3
圧力最大噴射:3気圧
時間仕様噴射待ち時間:5分
コード長さ(m)3
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)12
加熱方式ボイラー式
設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ
スチーム温度(℃)噴射:100
サイズ(mm)130×310×250
圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 高圧洗浄機
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- スチームクリーナー
- スチームクリーナー用アクセサリー
- 泡洗浄機
- その他洗浄機
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。