スチームクリーナー :「スチーム洗浄機」の検索結果
スチームクリーナーとは、内蔵しているボイラーで作り出された高温のスチームを噴出することで汚れや雑菌・油汚れを落とす清掃用品のこと。外見は家庭用の掃除機に似ており、ハンディタイプやキャニスタータイプのものがあり、業務用もあります。清掃業者や水産加工工場、一般家庭など幅広い現場で使用されている商品です。チャイルドロックやセーフティロック機能など安全対策がしっかりとしており、耐久性に優れたものが特に好まれています。
関連キーワード
商品豆知識
「スチーム温度(℃)」から絞り込む
100(3)
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260
最高吐出圧(MPa)0.32
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム6.5分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥23,880
税込¥26,268
当日出荷
水だけで安心の99.99%除菌。
バクテリア、カビ、ウイルス、ダニや花粉にも効果があります。
その効果は第三者機関の試験でしっかり結果が出ています。
お子様やご家族、ペットにとても安心です。
コンパクトなのにパワフルなケルヒャースチームを是非ご家庭に。
用途蛇口に、シンクに、タイルの壁に、窓、鏡、換気フード、コンロ
質量(kg)1.6
出力(W)加熱:1200
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)ボイラー:0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×127×186
電源コード(m)4
連続使用時間(分)約6
最大圧力(bar)スチーム吐出:0.3
スチーム温度(℃)約100
立ち上がり時間3分
標準装備品安全ロック機能搭載、安全バルブ、給水しやすい注ぎ口、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー×2個、ハンドブラシ、本体電源スイッチ
アズワン品番64-9300-11
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)清掃:20(給水タンク満水で清掃できる面積)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ハンディサイズですので、細かい箇所のお掃除に便利です。
加圧噴射方式のスチームクリーナーです。約100℃のスチームを噴きつけることで油汚れなどをスチームで落とすことができます。また除菌・防カビにも効果があります。
メインスイッチ、チャイルドロック、セーフティキャップなど安全装置にこだわっています。
タンク容量0.3リットルで最大約12分間の連続使用が可能です。
トラスコ品番437-0741
セット内容ストレートノズル、ポイントブラシ×3、布用ノズル、布用ノズルカバー×2、アングルノズル、じょうご、メジャーカップ(300mL)、フレキシブルノズル
材質ABS、PC(ポリカーボネート)
質量(kg)1.8
電源(V)単相100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×130×240
連続使用時間(分)最大約12
スチーム温度(℃)約100
待機時間(噴射)約5分
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)0.025/0.025
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
強力スチームで汚れ落とし!100度の高温スチームを3気圧の高圧で噴射して協力洗浄。6種の付属品でお掃除の幅が広がります。
用途生活家電、掃除用品
セット内容本体、ストレートノズル、布用ノズル、布用ノズルカバー、角度付きノズル、ブラシノズル、延長ノズル、窓用アタッチメント、じょうご、計量カップ
材質アルミニウム、ポリプロピレン
寸法(mm)本体:300×122×227/ストレートノズル装着時:420×122×227/フレキシブルノズル装着時:765×122×227
質量(g)1200
電源(V)AC100
タンク容量(L)350
コード長さ(m)4
消費電力(W)(50/60Hz)950
スチーム温度(℃)100
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253
最高吐出圧(MPa)0.35
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム35秒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥33,880
税込¥37,268
当日出荷
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。ケルヒャーのスチームクリーナの中で、一番コンパクトで軽いモデルです。でもパワフルスチームはキープ。すぐにサッと取り出して使いたい方、収納・保管場所が限られている方におススメです。ヒートアップ(待ち時間)約3分、連続噴射時間約6分。6分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。とにかくコンパクトなモデルいい!という方に最適のモデルです。
用途蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ
付属品ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 個、ハンドブラシ
質量(kg)1.6(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.2(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×127×186
最高吐出圧(MPa)0.3
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/本体電源スイッチ
ヒートタイム3分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)20(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1200
1台
¥11,880
税込¥13,068
5日以内出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 高圧洗浄機
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- スチームクリーナー
- スチームクリーナー用アクセサリー
- 泡洗浄機
- その他洗浄機
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。