絞り込み
ブランド
  • アサダ(2)
吐出圧力(MPa)
  • 4~6未満(2)
吐出水量(L/min)
  • 6~8未満(2)
  • 8~10未満(2)
ホース長さ(m)
  • 9.5
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 3(11)
  • 4(1)
  • 5(15)
  • 6(12)
  • 7.5(2)
  • 8(10)
  • 10(46)
  • 12(1)
  • 15(8)
  • 20(33)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 885(1)
質量(kg)
  • 15.5(2)
15.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
4~6未満(2)
高圧洗浄機8/60P アサダ高圧洗浄機8/60Pアサダ
149,800税込164,780
1個
当日出荷
仕様洗管能力:~Φ75mm付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルノズル脱着式 1/4”洗管ホース用ハンドガン、 1/4”N洗管ホースコック無10m(先端SUSワンタッチ)、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒質量(kg)15.5モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)吐出水量(L/min)6.0/8.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
高圧洗浄機8/60 アサダ高圧洗浄機8/60アサダ
119,800税込131,780
1個
当日出荷
仕様洗管能力:~Φ75mm(別売)付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒質量(kg)15.5モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)吐出水量(L/min)6.0/8.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機