絞り込み
コードレス
  • コードレス(2)
吐出水量(L/min)
  • 2~4未満(2)
ホース長さ(m)
  • 5(2)
質量(kg)
  • 0.67
  • 0.07(3)
  • 0.1(3)
  • 0.12(3)
  • 0.36(4)
  • 1.8(3)
  • 4.5(3)
  • 15.5(3)
  • 19(3)
  • 24(3)
  • 28(3)
  • 28.4(3)
  • 31.5(3)
  • 41(3)
  • 47(4)
  • 48(4)
  • 64(3)
  • 66(3)
  • 92(5)
  • 150(5)
ブランド
  • ブロードウォッチ(2)
  • アノービリバベリー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
コードレス高圧洗浄機(充電器付属) ブロードウォッチコードレス高圧洗浄機(充電器付属)ブロードウォッチ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。 大容量バッテリー付属で長時間の使用が可能です。 水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。 充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。 2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A、最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m質量(g)約670ホース寸法(全長)(m)約5寸法(cm)約23×21×75バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40吐出水量(L/min)約2.4バッテリー容量(mAh)4500
コードレス高圧洗浄機(充電器無し) ブロードウォッチコードレス高圧洗浄機(充電器無し)ブロードウォッチ
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。 水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。 充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。 2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。仕様最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m質量(g)約670ホース寸法(全長)(m)約5寸法(cm)約23×21×75バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40吐出水量(L/min)約2.4バッテリー容量(mAh)4500
高圧ホース6m BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリー高圧ホース6m BLUECLEAN392PLUS用アノービリバベリー
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
機械本体・スプレーガンにワンタッチで接続可能です。
トラスコ品番536-2137適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)670

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機