高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室 セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542 モーター出力(kW)1.3 最高圧力(MPa)10 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃)40
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
タイプ静音モード付 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830 高圧ホース(m)10 吸込全揚程(m)(最高)1.0 水温(℃)(許容)40以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧洗浄機 K 4 プレミアム サイレント ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 4 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 専用のオリジナル洗浄アクセサリ「デッキクリーナー PS 30 Plus」が付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室 セット内容トリガーガンG180Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、ホースリール(高圧ホース用)、高圧ホース10mプレミアムフレックス高圧ホース、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布プラグ&クリーンシステム、伸縮ハンドル、水冷式モーター、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、本体側カップリング 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進 動画あり
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に 燃料タンク容量(L)3.6 燃料無鉛ガソリン 使用時間(時間)最大約2(満タン時) 騒音値(dB)94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775 ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3 関連資料専用部品(7.3MB) 取扱説明書(5.9MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 工具不要で簡単に取り付けが可能です。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約6.5 吐出水量(L/h)(常用)約220、(最大)約280 ホース長さ(m)10 セット内容本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド 材質ポリプロピレン(一部除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)3 連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約7分) 最高許容圧力(MPa)約8.5 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

FBN-701-D 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高圧洗浄機
【パーツ対応表あり】最大吐出圧力が約13.5MPaの高圧力のため、頑固な汚れも取り除くことができる高圧洗浄機です。 安定した使用感とスムーズな持ち運びができる4輪キャスター付きです。 自動車バイク各種農機具の洗浄、外壁玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。 3タイプのランスが付属しており、状況によって使い分けることができます。 水使用量63%削減できます(メーカーホースリールと比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-701-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ランスポーチ、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(10m)、カップリング(メッシュ付き)、ホースバンド、水道ホース(3m)、キャスター×4、高圧ホースホルダー、フォームランスホルダー、ガンホルダー(上部)、ガンホルダー(下部) 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)9200 種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×343×436 常用吐出圧力(MPa)約9.0(広角変圧ランス使用時) ホース長さ(m)高圧:10、水道:3 最大吐出圧力(MPa)約13.5 吐出水量(L/h)最大約350、常用約270(広角変圧ランス使用時) 定格入力(W)1300 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB) 防水性IPX5
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1.520-919.0 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (1.520-919.0) ケルヒャー 動画あり
セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各2点)、本体側ワンタッチカップリング 周波数(Hz)60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845 コード長さ(m)5 本体質量(kg)19 常用吐出圧力(MPa)8 高圧ホース(m)10 吐出水量(L/h)400 最高許容圧力(MPa)12 関連資料ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1.520-918.0 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (1.520-918.0) ケルヒャー 動画あり
セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各1点)、本体側ワンタッチカップリング 周波数(Hz)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845 コード長さ(m)5 本体質量(kg)19 常用吐出圧力(MPa)8 高圧ホース(m)10 吐出水量(L/h)400 最高許容圧力(MPa)12 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用高圧洗浄機 HD 4/8 Classic(0.7MB)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

JCE-1408U エンジン式高圧洗浄機 工進 動画あり
エンジン式なのでハイパワーで作業が早い 本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える フルセット 自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc 燃料タンク容量(L)3.6 燃料無鉛ガソリン 使用時間(時間)最大約2(満タン時) 最大圧力(MPa)14 吸水量(L/min)8 吐出水量(L/min)8 吐出圧力(MPa)14 最大出力(kW)3.5 付属品ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m) 騒音値(dB)94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×480×505 質量(kg)25 仕様【ガン・ホース接続】ネジ式 ホース長さ(m)【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3 ノズル直射・扇状切替 関連資料専用部品(7.4MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。 材質樹脂 電流(A)13 消費電力(W)1250 常用圧力(MPa)7.5 電源(単相/V)100(50/60Hz) ホース長さ(m)10 吐出水量(L/h)最大420、常用310 最高許容圧力(MPa)13
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
「業務用」高圧ホース(長さ10m)を標準付属 既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホース 電子制御方式による吐出圧力調節 自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的 エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能 専用ストレーナー&フィルターを標準付属 作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付 大型車輪で段差の移動が軽快 洗浄場所への移動も楽な大型車輪 ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます
付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m) 質量(kg)8.4 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(668※ハンドル折りたたみ時) 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)3/7.5 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)3.5/6 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)(許容)40以下 吸上高さ(m)1 最大吐出水量(L/min)6.7
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。 付属品高圧ホースリール 材質樹脂 電流(A)13 消費電力(W)1250 常用圧力(MPa)7.5 電源(単相/V)100(50/60Hz) ホース長さ(m)10 吐出水量(L/h)最大410、常用320 最高許容圧力(MPa)13
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1.520-927.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp (1.520-927.0) ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー初めての、バッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機、HD 4/11 C Bpです。コードレスの為、コンセントの無い場所でも使用することができます。また、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高い製品です。 コードレスで、100Vマシンより高い吐出圧力11MPaを実現(メーカー比)。吐出圧力を30%落とした省電力のエコモードでも十分な洗浄力を誇ります。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 バッテリーとため水からの自吸機能で、高圧洗浄機の活躍の場が広がります。延長ホースやケーブル、発電機はもう必要ありません。 バッテリーはロック機能でしっかり固定され、端子差し込み口の周囲にはゴム製素材を採用。移動の揺れで破損しやすい端子を保護します。 36V高性能バッテリー:高い洗浄性能と長い実行時間、さまざまな現場で互換性のあるバッテリー、時間節約の急速充電器 経済的で効率的なオート保管モード:エネルギーを節約し、バッテリーの使用時間を延長します。軽度の汚れに対して、洗浄時間を削減。 耐久性:自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。 持ち運びもラクラク:マシン前面のハンドルが、積み込みや移動を簡単にします。ボタンを押すことでハンドルを収納することができます。本体を縦に置いても横にしても使用できます。 最高の柔軟性:外部電源に関係なく、独立した高圧洗浄。電源ケーブルの敷設が削除されるため、セットアップ時間が短縮されます。外部水源用のサクションホースを使用して、完全に独立した作業も可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途独立したモバイル高圧洗浄用。 清掃員のために、造園または地方自治体で。コンセント不要だからビルメンテナンスに最適、ため水があれば、どんな場所でも洗浄が可能。 仕様こちらは電源のないところで利用できるリチウムイオンバッテリータイプです。バッテリー(2個使用)、急速充電器は別売りです。バッテリーを交換すれば、連続使用時間はその分伸びます。 付属品トリガーガン:EASY!Force、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm、3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し、サイクロンジェットノズル 質量(kg)19.6 シリーズケルヒャー 定格電圧(V)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×930 ホース長さ(m)10 吐出圧力(MPa)7~11 連続使用時間(分)30 バッテリー36V バッテリープラットフォーム、リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)7.5 最高許容圧力(MPa)15 吐出水量(L/min)5.33~6.67 電源コード無(リチウムイオンバッテリーのため) アズワン品番65-2356-79 水温(℃)【最高給水】60 給水口3/4" 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp(3.22MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

1.187-011.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic ケルヒャー 動画あり
優れた洗浄力、作業時間を短縮する高いパフォーマンス 5.9HPの強力なエンジンで欧州の最新廃ガス規制(EU stage V)に適合し、環境にも配慮されています。20MPaの吐出圧力と700L/hの吐出水量を備え、自社開発のパワーノズルはムラのない優れた洗浄力を発揮します。 高い耐久性、実績のある優れた耐久性 丈夫で耐久性のあるセラミックピストンを採用したクランクシャフトポンプを装備。スチールワイヤーメッシュの高圧ホースやステンレス製ノズルチップ、大型の給水フィルターなど、実績のある技術で高い耐久性を実現しています。 疲労軽減設計、人間工学に基づく疲れにくい設計 ケルヒャーのトリガーガンは人間工学と力学をもとに、疲れにくく扱いやすい形に設計されています。ぜひ一度 お使いいただきご体感ください。 卓越した機動性、大型ノンパンクタイヤを標準装備 ノンパンクタイヤが永続的に高い機動性を保証し、パンクによるコストを削減します。コンパクトでスリムな本体は狭い場所での持ち運びや、車での運搬が容易です。 電源不要 外部電源がなくても使用可能。 排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。
用途農業用機械の頑固な汚れに、電源が確保できない屋外の清掃に 仕様作業可能ユーザー数:1、持ち運びもラクラク:ハイクラス、こちらは電源のないところで利用できるエンジンタイプです。連続使用時間は、ガソリン満タンでの使用可能時間です。 付属品トリガーガン:標準タイプ、高圧ホース:10m、パワーノズル、フィルター シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)878×538×702 本体質量(kg)36.2(アクセサリーを含む) ホース長さ(m)10 吐出圧力(MPa)20 連続使用時間(分)80 エンジンタイプG210FA 最高許容圧力(MPa)25 吐出水量(L/min)11.67 電源コード無(エンジンのため) 最高給水温度(℃)60 駆動方式ガソリン 水温(℃)【最高給水】60 給水口3/4" 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic(1.16MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機10/100G
エンジン式、自吸式、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 軽量・小型で高性能:軽量・小型設計で持ち運び可能。コンパクトながら10L/分・10MPaの高性能。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 エア抜きバルブ:バツグンの自吸能力。 豊富な別販売品:別販売品のターボガンを使用すれば果樹の皮むきにも最適。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。 付属品高圧ホース1/4"×10m、トリガーガン、バリアブルランス、吸水ホース3m、ストレーナ 質量(kg)26 出力(kW)2.9(エンジン) 吐出量(L/min)10 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)10(標準付属)、60(最長距離) 能力(Φmm)110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

NJC110C-10M 高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業 動画あり
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧11MPa(110bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄 仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心 付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン 質量(kg)4.7 消費電力(W)990 定格電圧(V)100 定格電流(A)10.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674 ホース長さ(m)10 電線長さ(m)5 入力プラグ2Pプラグ 噴射角度~100度まで(無段階調整) 運転音(dB)77 吐出水量(L/h)295 使用環境温度(℃)5~50 吐出水量(L/min)4.9 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。 省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP) カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。 高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。 テーマはコンパクト。設定場所を選びません。 万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット 洗浄温度(℃)30~80
1台
439,800 税込483,780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。
用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700 常用吐出圧力(MPa)15 電源コード(m)5 最高給水温度(℃)60
1台
299,800 税込329,780
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温水洗浄 約4分で使用可能です。高出力の三相200Vタイプです。安心のボイラー保護装置(ボイラー缶過熱防止/ボイラー異常燃焼防止/ボイラー空焚き防止)。耐久性に優れた三連プランジャーポンプ搭載。錆に強い特殊鋼板のボディ。移動・運搬に便利な装備(Φ130mm大径車輪やハンドル、一転吊りフックを装備)。大型点検ドアを装備。
用途車両や各種工場の機械油脂洗浄/建設現場の各種洗浄/畜舎の床洗浄/食品関連工場の部分的な油脂落とし/降雪地帯の解氷作業、融雪剤落としなど 電源(V)三相200 燃料タンク容量(L)20 点火方式自動点火方式 ポンプ3連プランジャー式 水温(℃)常温~80 (温度調節設定範囲)
1台
557,000 税込612,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

噴射をしないときはモーターが自動で止まるオートストップ機能付です。本機裏に洗車時の洗剤散布に便利な洗剤ボトルが付属します。
質量(kg)8.6 電源(V)AC 100(50/60Hz) 定格出力(W)1400 最高圧力(MPa)8 ホース長さ(m)10 吐出水量(L/min)6 吸水方式常温水道水(40℃以下)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。 付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062) トラスコ品番582-6352 幅(mm)460 質量(kg)29.4 高さ(mm)703 奥行(mm)700 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)20 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)10 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸&水道直結 吐出水量(L/min)10
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング 幅(mm)700 高さ(mm)1020 奥行(mm)1188 消費電力(W)8800 電源三相200V 電源コード(m)5 騒音値(dB)76 吐出圧力(MPa)21 高圧ホース(m)10 給水方式水道直結 吐出水量(L/min)16.8 ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
1,498,000 税込1,647,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。 付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット 幅(mm)382 高さ(mm)1017 奥行(mm)382 消費電力(W)3500 電源三相200V 電源コード(m)5 騒音値(dB)89 吐出圧力(MPa)16 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)16 給水方式自給式・水道直結式 吐出水量(L/min)12 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高圧・多水量を必要とする過酷な現場向けのプレミアムクラス高圧洗浄機です。最高品質の4連フルセラミックピストン「C3ポンプ」を装備しています。トルネードプラスノズルでむらのない均一な洗浄を実現します。ガンを離す際のポンプへの負担を軽減し、再開時の作業者への反動も少ないFlow Activatedシステムを装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境に対応しています。
用途工業、農業、運輸業、食品業界などヘビーデューティー向け。 付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット 幅(mm)570 高さ(mm)1020 奥行(mm)775 消費電力(W)8000 電源三相200V 電源コード(m)8 騒音値(dB)88 吐出圧力(MPa)19.5 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)19.5 給水方式自給式・水道直結式 吐出水量(L/min)21.3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
789,800 税込868,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーシステムで、省エネ作業が可能です。錆に強いステンレス製ボイラーです。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーター採用で、モーター回転方向の確認が不要です。安定性の高い4本の大径ホイール、フォークリフトでの輸送用ポイントが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1000、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング 幅(mm)700 高さ(mm)980 奥行(mm)1010 消費電力(W)5900 電源三相200V 電源コード(m)5 騒音値(dB)75 吐出圧力(MPa)18 高圧ホース(m)10 給水方式水道直結 吐出水量(L/min)14.8 ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
1,198,000 税込1,317,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高品質の3連フルセラミックピストンを搭載、高ポンプ圧と多水量で高いパフォーマンスを発揮します。ロントキャビネットは簡単に取り外し可能、メンテナンス性に優れています。ポンプオイル量が下限値を下回ると自動的にストップするセーフティー機能を装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境にも対応しています。
用途農業、工業、建築業、自動車工場。 付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット 幅(mm)570 高さ(mm)1020 奥行(mm)735 消費電力(W)4900 電源三相200V 電源コード(m)10 騒音値(dB)75 吐出圧力(MPa)17 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)17 給水方式自給式・水道直結式 吐出水量(L/min)14.8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
479,800 税込527,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。 10mと長いため、色んなシーンで使用可能です。
トラスコ品番261-9378 適合機種HPWM 材質合成樹脂 質量(g)1720 高圧ホース(m)10
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機
エコ商品
電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。 大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。 ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。 圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。 ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。 工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
用途塗装前の外壁の洗浄に。 建物等の外壁の洗浄に。 農業機械等の洗浄に。 仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、 材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板 容量(mL)(ポンプオイル)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584 燃料無鉛ガソリン 定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP) 吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)14 エンジンタイプEX21 始動方式リコイル 吐出水量(L/min)13 エンジンオイル容量(mL)600 使用時間(時間)最大7(定格運転) RoHS指令(10物質対応)対応 排気量(cc)211 推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上 吸水方式自吸式
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームタイプの冷水高圧洗浄機です。洗浄剤用の内部インジェクタを無くすことで、ポンプ内の圧力損失が減少。同クラスのドイツモデル対比で最大15%の洗浄力アップを実現しました。高圧洗浄の反動を利用した新トリガーガンは、一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の作業に最適です。ポンプへの負担を軽減するオーバーフローバルブ(自動圧力解放バルブ)と、工業用水にも対応する大型フィルターで耐久性が50%アップ(※同クラスのドイツモデル対比)。トラックなど、荷台でのベルト固定はフレームを使える為、とても簡単です。フックを掛けてのクレーン移動も可能です。高い機動力の大型タイヤで、荒れた路面や段差の移動もスムーズです。
用途重機や屋外現場の洗浄に 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×460×970 モーター出力(kW)4.3 常用吐出圧力(MPa)3-16/30-60(bar) 電源コード(m)5 機能トリガーガン:EASY!Force/高圧ホース:10m、高品質/スプレーランス:840mm/自動圧力解放バルブ/サーボコントロール 高圧ホース(m)10 吐出水量(L/h)750 最高許容圧力(MPa)24/240(bar) 給水口3/4″ 給水温度(℃)最大60
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。水量1320L/h、圧力15MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090 モーター出力(kW)7.7 常用吐出圧力(MPa)3-15/30-150(bar) 機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/ケミカルインジェクター/サーボコントロール 高圧ホース(m)10 吐出水量(L/h)500~1320 最高許容圧力(MPa)16.5/165(bar) 給水温度(℃)最大60
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090 モーター出力(kW)7.7 常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar) 機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール 高圧ホース(m)10 吐出水量(L/h)450~900 最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar) 給水温度(℃)最大60
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた移動性と収納性、移動が楽でコンパクト 大型タイヤ付で、段差の移動も楽に行えます。場所を取らない縦置き型のため収納性にも優れています。また、移動の際は、バンタイプの車で持ち運べます。 扱いやすいシンプル設計、楽々かんたん操作 面倒な設定が不要の使いやすい設計です。100V対応なので、汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。 高耐久性・コスト削減、高い耐久性と低燃費を実現 ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現しました。また、シリンダーヘッドは高い耐久性を誇る真ちゅう製です。本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。 高い洗浄力、ケルヒャー独自のパワーノズル パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。
用途車輛の洗浄に、機械洗浄などに(オプション:INNOツインフォームランス使用) 仕様こちらはボイラーでお湯を沸かして温水を出す温水高圧洗浄機です。連続使用時間は、灯油満タンでの使用可能時間です。 付属品トリガーガン:EASY!ForceAdvanced、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm シリーズケルヒャー 定格電圧(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×620×990 定格電流(A)13.5 ホース長さ(m)10 吐出圧力(MPa)7 連続使用時間(分)130 燃料タンク容量(L)6.5 消費電力(kW)1.4 燃料消費量(kg/h)2.5 吐出水量(L/min)6.67 電源コード 最高給水温度(℃)30 水温(℃)【最高給水】30、【ボイラー最高加熱】65
1台
498,000 税込547,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HD1208GA 高圧洗浄機12/80G ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)高圧洗浄機12/80G
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。 エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。 付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)29 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)3.7(エンジン) 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]
1個
239,800 税込263,780
当日出荷

NJC100C-10M 高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業 動画あり
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧10MPa(100bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄 仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心 付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン 質量(kg)4.1 消費電力(W)990 定格電圧(V)100 定格電流(A)10.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309 ホース長さ(m)10 電線長さ(m)5 入力プラグ2Pプラグ 噴射角度~100度まで(無段階調整) 運転音(dB)84 吐出水量(L/h)295 使用環境温度(℃)5~50 吐出水量(L/min)4.9 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 最大使用水圧(Mpa)10、常用水圧:6.3
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

マーテック冷水高圧洗浄機
イタリアのデザインと高い洗浄能力を融合させた冷水高圧洗浄機です。 シンプルな操作パネルの搭載により、どなたでも簡単に操作でき、全シリーズオートストップ機能付です。 ワンタッチで交換できるノズルの4種類(0/15/25/40°)を標準装備。
用途トラック、農機の洗浄、洗管、パイプクリーニングに 吐出水量(L/min)15 高圧ホース(m)10 動力3相200Vモーター 付属品トリガーガン、高圧ホース(10m)、水道ホース(7m)、4 種類の噴射ノズル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)815×590×1042
1台
306,000 税込336,600
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーテック温水高圧洗浄機
様々な洗浄作業に対応する温水高圧洗浄装置です。 シンプルな操作パネルの搭載により、どなたでも簡単に操作でき、全シリーズオートストップ機能付です。 ポンプがオープン形状のため、メンテナンス性が上がりました。 4種類(0/15/25/40°)のノズルを標準装備して、ワンタッチで交換できます。
用途建機・トラック・ボートの洗浄、畜舎洗浄に 吐出水量(L/min)15 高圧ホース(m)10 動力3相200Vモーター 付属品トリガーガン、高圧ホース(10m)、水道ホース(7m)、4 種類の噴射ノズル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×570×860 燃料消費量(L/h)6.78 最高温度(℃)140(吐出)
1台
544,000 税込598,400
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワックス標準装備。 効率のよい5kW温水ヒーター。 ノーグリスセラミックプランジャーポンプ。 ステンレス製大型温水タンク。 洗車コースは充実の6コース。 時間設定(40~990秒)、料金設定(100~9900円)自由。 一時停止機能搭載により、手洗い可能。(手洗い組込みコースもあり) 電子ブザー、工程表示ランプ、デジタル表示器装備。 万全の安全装置。
用途コイン洗車場・ガソリンスタンド・駐車場・マンション等集合住宅 質量(kg)機体:200 電源三相200V/30A タンク容量(L)温水:約158、洗剤:約123、ワックス:20ポリ容器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1107×861×1347 安全装置過負荷保護装置、過電流保護装置、漏電遮断器、コインブロック、凍結防止装置、空焚防止装置、水位監視装置 ヒーター保温:AC200V/200W 吐出圧力(MPa)7.8 高圧ホース(m)3/8B×10 電動機AC200V/2.2kW 設定範囲洗車時間:40~990(秒)、洗車料金:100~9900(円) ポンプ三連セラミックプランジャー 工程洗車:6コースによるシステム工程、電子ブザー、工程表示ランプ、洗車時間・料金表示、カウンター、一時停止機能 吐出量(L/H)750~900 洗浄温度(℃)30~50(可変)
1台
1,198,000 税込1,317,800
61日以内出荷

狭い場所でも使用可能なコンパクト型。 カンタン操作で強力洗浄。 PSE「電気用品安全法適合機」で安全、安心。 国産ポンプ搭載。
用途食品・水産・自動車・運輸・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場 ポンプ三連セラミックプランジャー 電動機三相200V/4P 仕様洗浄ガン:ストップガン 給水口Φ16袋タケノコ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:432×599×416.5 標準装備品過負荷保護装置・ヒューズ・ストップガン・洗浄ホース・給水フィルター
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温効果抜群の大容量の温水タンク装備。 AUTO/MANUAL スイッチ切り替えで節電省エネ。 排気無しのクリーン運転で食品工場や換気の悪い室内でも使用可能。 独自の機能で高温水の連続運転が可能。(フロートサクション機構、給水遮断 SW)
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場 仕様温水タンク:ステンレス製(204L)、洗浄ガン:ストップガン 質量(kg)約110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×783×1176(突起物を除く) ヒーター温水:三相200V/5kW ホース長さ(m)洗浄ホース:10(1/4) 吐出圧力(MPa)10 電気容量(A)20 電動機三相200V ポンプ三連セラミックプランジャー 標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・ストップガン・オートストップ機能・凍結防止オートヒーター・ランプ付き 給水口1/2B(ホース内径Φ15) 吐出量(L/H)約480 洗浄温度(℃)30~80 電動機(kW)2.2
1台
699,800 税込769,780
61日以内出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります