高圧洗浄機 :「ケルヒャー 排水管洗浄ホース」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
8~10未満(1)
10~12未満(1)
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに適しています。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)。高圧ホースの接続が簡単です。(クイックコネクトシステム)。3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。
付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター
寸法(mm)245×303×629(H)
質量(kg)4.5(本体のみ)
品名K2バッテリーセット
電源充電式(36Vリチウムイオンバッテリー)
メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)
騒音値(dB)75
保護等級IPX5
連続使用時間(分)【満充電時】8(ブーストモード)/14(標準モード)/29(MIXモード)
最大吐出圧力(MPa)11
吐出水量(L/h)最大340
充電時間(時間)10
アズワン品番65-2108-17
給水温度(℃)最高40
給水圧力(MPa)最大1.2
1台
¥78,100
税込¥85,910
翌日出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。