高圧洗浄機 :「ホース 5m」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4未満(1)
8~10未満(3)
10~12未満(6)
12~14未満(1)
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに 付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース 消費電力(W)1000 電源100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/h)最大:330 定格使用時間最大1時間 サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H) ケース容量(L)38 防水性性能:IPX5 給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
50,800 税込55,880
翌日出荷

付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄 質量(kg)5.2 消費電力(W)1,200 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.20 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)高圧ホース:5 吐出圧力(MPa)最大:8 給水方式水道 吐出水量(L/min)最大:7.7 ポンプ形式:3連プランジャ サイズ(mm)374×180×411(H) 許容温度(℃)40以下
1台
14,800 税込16,280
翌日出荷

付属品:タンク、ふた、拡販可変ランス、ガンコネクター、ガン、高圧ホース(5m)ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクタ、ホース継ぎ手、高圧ホース5m、ホースバンド。近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式です。フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます。洗車や玄関周り、ベランダなどの掃除に適しています。二重絶縁。
材質ポリプロピレン 質量(kg)本体:6.7 各パーツを含む:8.0 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)23 コード長さ(m)約3 ホース長さ(m)約5 連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約5分) 吐出水量(L/h)最大:290、常用:240 サイズ(mm)405(W)×310(D)×505(H) 最大使用水圧(Mpa)吐出:7.0 吐水圧力(MPa)吐出水圧(常用):5.5
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

付属品:吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン。水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え。High/Lowの圧力調節付。作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付。水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。
質量(kg)1.8 電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー) 騒音値(dB)76 吐出圧力(MPa)High:2.4 Low:1.4 連続使用時間(分)15~40 給水方式自吸/水道 吐出水量(L/min)High:1.8 Low:1.4 充電時間(分)69 サイズ(mm)93×558(960)×237 許容温度(℃)40以下 吸上高さ(m)1.5
1台
24,700 税込27,170
翌日出荷

付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄 材質樹脂 質量(kg)3.8 電流(A)14 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)最大:10.0 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)最大:8.0 サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H) 水温(℃)許容:40以下
1台
23,200 税込25,520
翌日出荷

付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など 材質樹脂 質量(kg)6.0 電流(A)14 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)最大:11.0 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)最大:7.5 サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H) 水温(℃)許容:40以下
1台
32,300 税込35,530
翌日出荷

付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。二重絶縁。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しのしやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。
材質樹脂 質量(kg)6.0 電源100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×298×787 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)11 吐出水量(L/min)7.5
1台
28,400 税込31,240
翌日出荷

吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。 付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング 寸法(mm)293×538×303(H) 質量(kg)5.8 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)1250 モーター出力(kW)1.25 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)10 使用時間(時間)1 防水性IPX5 最大吐出量(L/h)360
1台
38,300 税込42,130
翌日出荷

トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書 品名K MINI 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約5 本体質量(kg)3.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×233×295 メーカーケルヒャージャパン(KARCHER) 保護等級IPX5 最大吐出圧力(MPa)9 高圧ホース(m)5 モーター出力(W)1000 吐出水量(L/h)最大330 定格使用時間(分)最大60 アズワン品番65-2108-16
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷

クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。 付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング 寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H) 質量(kg)13.7 電源(V)100 モーター出力(kW)1,4 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)12 使用時間(時間)1 最大吐出量(L/h)430
1台
106,400 税込117,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途適用機種はEA115KR-2。 材質ポリウレタン 寸法(mm)200×220×30 質量(g)270 長さ(m)5
1本
10,000 税込11,000
翌日出荷

用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。 付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング 寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H) 質量(kg)12.7 電源(V)100 消費電力(W)1300 モーター出力(kW)1.3 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)10 使用時間(時間)1 最大吐出量(L/h)360
1台
53,100 税込58,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。 付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング 寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H) 質量(kg)13.6 電源(V)100 消費電力(W)1350 モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)11 使用時間(時間)1 最大吐出量(L/h)400
1台
83,800 税込92,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります