「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
8~10未満(3)
10~12未満(6)
12~14未満(1)
仕様縦置き・横置きができます。
付属品高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m
質量(kg)20.5
サイズ312×351×904mm
電源100V単相・60Hz
モーター出力(kW)0.9
1個
¥139,000
税込¥152,900
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
仕様縦置き・横置きができます。
付属品高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m
質量(kg)20.5
サイズ312×351×904mm
電源100V単相・50Hz
モーター出力(kW)0.9
1個
¥139,000
税込¥152,900
翌日出荷
トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書
品名K MINI
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約5
本体質量(kg)3.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×233×295
メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)
保護等級IPX5
最大吐出圧力(MPa)9
高圧ホース(m)5
モーター出力(W)1000
吐出水量(L/h)最大330
定格使用時間(分)最大60
アズワン品番65-2108-16
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。二重絶縁。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しのしやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。
材質樹脂
質量(kg)6.0
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×298×787
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)11
吐出水量(L/min)7.5
1台
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄
材質樹脂
質量(kg)3.8
電流(A)14
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)最大:10.0
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)最大:8.0
サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H)
水温(℃)許容:40以下
1台
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など
材質樹脂
質量(kg)6.0
電流(A)14
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)最大:11.0
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)最大:7.5
サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)
水温(℃)許容:40以下
1台
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄
質量(kg)5.2
消費電力(W)1,200
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.20
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)高圧ホース:5
吐出圧力(MPa)最大:8
給水方式水道
吐出水量(L/min)最大:7.7
ポンプ形式:3連プランジャ
サイズ(mm)374×180×411(H)
許容温度(℃)40以下
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
付属品:タンク、ふた、拡販可変ランス、ガンコネクター、ガン、高圧ホース(5m)ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクタ、ホース継ぎ手、高圧ホース5m、ホースバンド。近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式です。フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます。洗車や玄関周り、ベランダなどの掃除に適しています。二重絶縁。
材質ポリプロピレン
質量(kg)本体:6.7 各パーツを含む:8.0
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)23
コード長さ(m)約3
ホース長さ(m)約5
連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約5分)
吐出水量(L/h)最大:290、常用:240
サイズ(mm)405(W)×310(D)×505(H)
最大使用水圧(Mpa)吐出:7.0
吐水圧力(MPa)吐出水圧(常用):5.5
1台
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン
消費電力(W)1300
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)2.5
モーター出力(kW)1.3
本体質量(kg)5.1
騒音値(dB)86
連続使用時間1時間
機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える
吐出水量(L/h)最大:270
サイズ(mm)230×260×580(H)
標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)
適合蛇口外径(Φmm)14
最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
1台
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.7
電源(V)100
モーター出力(kW)1,4
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)12
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)430
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。
付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング
寸法(mm)293×538×303(H)
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)1250
モーター出力(kW)1.25
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
防水性IPX5
最大吐出量(L/h)360
1台
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング
寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H)
質量(kg)12.7
電源(V)100
消費電力(W)1300
モーター出力(kW)1.3
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)360
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.6
電源(V)100
消費電力(W)1350
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)11
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)400
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。