高圧洗浄機 :「汚れ落とし 車」の検索結果
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
商品豆知識
自給式の充電式洗浄ガン 高/低の2速制御 ホース付きなので離れた給水設備からも水供給が可能
オプションパーツとの組み合わせで洗浄作業の幅が広がります。
用途車・窓・外壁などの汚れ落とし、洗浄作業に!
付属品ホース6m×1 洗浄ランス×1 5パターンマルチノズル×1 収納袋×1 家庭用ホースコネクタ×1 ホースバンド×1 充電器×1 バッテリーパック2.0Ah×1 取扱説明書
定格電圧(V)DC18
全揚程(m)約1.5
本体質量(g)約1.2k(バッテリー含まず)
連続使用時間(分)2Ah時 Hi:約15、Lo:約60
最大吐出圧力(MPa)約2.2
使用水(推奨)上水道水
使用水温(℃)2~40
最大吐出量(L/h)約120
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。