高圧洗浄機 :「ドア用網戸」の検索結果
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
関連キーワード
商品豆知識
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4未満(1)
ベランダ・外壁・車などの汚れをパワフルな高水圧でキレイに!!。お手持ちのバケツから・ホースリールにつないで・直接水道につないでと3WAYのコードレス式高圧洗浄機。小型・軽量ながらパワフルな高水圧でキレイに。6種の噴射モードで様々な場所で活躍!(ストレートモード・0度ジェットモード・15度・25度・40度・シャワーモード)。網戸、ベランダ、ドアサッシ、室外機、車の洗浄などあらゆるお掃除がこれ1台で可能。6ヵ月保証書付き
セット内容本体、バッテリー、充電用ACアダプター、スプレー銃棒、耐圧ホース1本(約5m)、泡用ボトル、ホース取り付けアタッチメント×2、吸い上げフィルター、蛇口アダプター、収納ケース
材質本体:ABS樹脂・ステンレス
質量(kg)約1.1(バッテリー含まず)
電源(V)AC100
電圧(V)21
定格電力(W)300
ホース長さ(m)約5
吐出圧力(MPa)1.5
連続使用時間(分)約20
吐出水量(L/min)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×8×28
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)約1500
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。