絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(1)
  • ケルヒャー(200)
  • スーパー工業(65)
  • 日動工業(40)
  • アサダ(31)
  • エスコ(29)
  • 蔵王産業(29)
  • アノービリバベリー(27)
  • 精和産業(25)
  • アリミツ(19)
  • REX(レッキス工業)(16)
  • 京セラインダストリアルツールズ(13)
  • 工進(12)
  • オカツネ(11)
  • 新ダイワ(8)
  • マキタ(8)
  • 丸山製作所(8)
  • 鶴見製作所(7)
  • TRUSCO(6)
吐出圧力(MPa)
  • 4未満(2)
  • 6~8未満(2)
  • 8~10未満(3)
  • 10~12未満(1)
  • 12~14未満(2)
コードレス
  • コードレス(2)
吐出水量(L/min)
  • 2未満(1)
  • 2~4未満(1)
  • 4~6未満(5)
  • 6~8未満(1)
ホース長さ(m)
  • 3(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
質量(kg)
  • 0.077(1)
  • 0.9(1)
  • 1.8(1)
  • 2.4(1)
  • 5.1(1)
  • 6.6(1)
  • 9.2(1)
  • 11.5(1)
  • 12.2(1)
0.077・0.9・1.8・2.4・5.1・6.6・9.2・11.5・12.2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク式高圧洗浄機 アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機アイリスオーヤマ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
水を貯めるタンク式だからベランダやマンションの階段など、水道のない場所でも清掃できます。温水も使用可能で、頑固な汚れも落としやすいです。騒音値を約10%カットし、静音化を実現しました。タンク式シリーズ最大圧力7.5MPaで、より汚れが落ちやすくなりました。
質量(kg)11.5ホワイト消費電力(W)1200タンク容量(L)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×316×525常用吐出圧力(MPa)7.5電源コード(m)5高圧ホース(m)8吐出水量(L/h)常用250、最大300最高許容圧力(MPa)11.2使用水温(℃)50関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
高圧洗浄機 13.5MPa キャスター付 アイリスオーヤマ高圧洗浄機 13.5MPa キャスター付アイリスオーヤマ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力9.0Mpa/最大吐出圧力13.5Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力9.0Mpa」 ◆ 3つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! フォームランス:洗剤+高圧でしっかり洗浄、自宅で本格的な洗車ができる! ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約63%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 洗いたいところに届く、高圧ロングホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、コンパクト設計 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-701-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ランスポーチ、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(10m)、カップリング(メッシュ付き)、ホースバンド、水道ホース(3m)、キャスター×4、高圧ホースホルダー、フォームランスホルダー、ガンホルダー(上部)、ガンホルダー(下部)材質ポリプロピレンオレンジ質量(g)9200種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×343×436常用吐出圧力(MPa)約9.0(広角変圧ランス使用時)ホース長さ(m)高圧:10、水道:3最大吐出圧力(MPa)約13.5吐出水量(L/h)最大約350、常用約270(広角変圧ランス使用時)定格入力(W)1300関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)防水性IPX5
高圧洗浄機 12.8MPa キャスター付 アイリスオーヤマ高圧洗浄機 12.8MPa キャスター付アイリスオーヤマ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力8.5Mpa/最大吐出圧力12.8Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力8.5Mpa」 ◆ 2つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! ◆フォームタンクに洗浄液を入れると、洗浄液が泡状になって噴射されます。 ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約63%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 洗いたいところに届く、高圧ロングホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、コンパクト設計 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-702-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、延長ランス、ガン、高圧ホース(10m)、六角レンチ(8mm)、ノズルクリーナーピン、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)材質ポリプロピレンオレンジ質量(g)12200種類広角変圧ランス、ターボランス定格電圧(V)AC100V定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×331×640常用吐出圧力(MPa)8.5(広角変圧ランス使用時)最大吐出圧力(MPa)約12.8吐出水量(L/h)最大約400、常用約270(広角変圧ランス使用時)定格入力(W)1400関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)防水性IPX5
タンク式高圧洗浄機 コードレスタイプ アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機 コードレスタイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに電源と水道が(蛇口)がなくても使えるコードレス(充電式)タンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 静音タイプです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約3.0吐出水量(L/h)(常用)約180、(最大)約270タイプ静音タイプ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000連続使用時間約10分/回最高許容圧力(MPa)約4.5関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ充電式ハンディウォッシャーアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】 コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。 充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。 アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。 2つの使用パターンがあります。 5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。 フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。 バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。 または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。 バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。 充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。 小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
質量(g)900
軽量高圧洗浄機 10.5MPa アイリスオーヤマ軽量高圧洗浄機 10.5MPaアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力7.0Mpa/最大吐出圧力10.5Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力7.0Mpa」 ◆ 3つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! フォームランス:洗剤+高圧でしっかり洗浄、自宅で本格的な洗車ができる! ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約65%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 取り回しがしやすい、高圧ホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、オールインワン収納 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(6m)、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)、フォームランスホルダー、高圧ホースホルダー×2、ガンホルダー材質ポリプロピレンオレンジ質量(g)6600種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス定格電圧(V)AC100V定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×262×263常用吐出圧力(MPa)約7.0(広角変圧ランス使用時)最大吐出圧力(MPa)約10.5吐出水量(L/h)最大約350、常用約250(広角変圧ランス使用時)定格入力(W)1200関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)防水性IPX5
充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ充電式ハンディウォッシャーアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa)2.2吐出水量(L/min)1.8付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1ホワイト質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転)充電器出力DC20V 2A充電器入力AC100V50/60Hz充電時間(分)70
静音高圧洗浄機 12.0MPa アイリスオーヤマ静音高圧洗浄機 12.0MPaアイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
【パーツ対応表あり】 業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。 自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 静音タイプなので、住宅地でも安心です。(69db) 洗剤吸い込みホース内蔵で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。 折りたたみ式取っ手付きなのでコンパクトに収納できます。 タイヤが付いているので移動もラクラクです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約9.0吐出水量(L/h)270質量(kg)5.1消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×260×580電源コード(m)約2.5連続使用時間約1時間最高許容圧力(MPa)12.0関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
高圧洗浄機 吸水フィルター アイリスオーヤマ高圧洗浄機 吸水フィルターアイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。高圧洗浄機専用吸水セット(ホース+フィルター)FKHFの交換用フィルターです。吸水セットをご使用でフィルターの目づまり等がおこった際にご使用ください。
材質PS、POM、ナイロン質量(g)77寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×118ケース容量(L)2.4
充電式ポータブルウォッシャー アイリスオーヤマ充電式ポータブルウォッシャーアイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです。 コンパクトで持ち運びがラクです。 充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です。 掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です。 小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます。 3種類の吐出パターンを切り替え可能です。 場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます。 タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレンホワイト/グレー質量(g)2400電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、0.8A、出力:DC5V、3Aタンク容量(L)8L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×216×275ホース長さ(m)3連続使用時間(分)約24バッテリーリチウムイオン2次電池寿命繰り返し充電約400回充電時間(時間)約2(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)パターンシャワー、ジェット、キリバッテリー容量(mAh)2000

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機