高圧洗浄機 :「簡易洗浄機」の検索結果
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
商品豆知識
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
6~8未満(1)
【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。
フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。
工具不要で簡単に取り付けが可能です。
使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。
約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。
タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約6.5
吐出水量(L/h)(常用)約220、(最大)約280
ホース長さ(m)10
セット内容本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド
材質ポリプロピレン(一部除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)3
連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約7分)
最高許容圧力(MPa)約8.5
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。