高圧洗浄機 :「給水圧力タンク」の検索結果
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
6~8未満(1)
水を貯めるタンク式だからベランダやマンションの階段など、水道のない場所でも清掃できます。温水も使用可能で、頑固な汚れも落としやすいです。騒音値を約10%カットし、静音化を実現しました。タンク式シリーズ最大圧力7.5MPaで、より汚れが落ちやすくなりました。
質量(kg)11.5
色ホワイト
消費電力(W)1200
タンク容量(L)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×316×525
常用吐出圧力(MPa)7.5
電源コード(m)5
高圧ホース(m)8
吐出水量(L/h)常用250、最大300
最高許容圧力(MPa)11.2
使用水温(℃)50
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。