高圧洗浄機 :「給水用タンク」の検索結果

高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4未満(1)
4~6未満(1)
6~8未満(2)
【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 工具不要で簡単に取り付けが可能です。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約6.5 吐出水量(L/h)(常用)約220、(最大)約280 ホース長さ(m)10 セット内容本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド 材質ポリプロピレン(一部除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)3 連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約7分) 最高許容圧力(MPa)約8.5 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式です。フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約5.5 吐出水量(L/h)【常用】約240 最大吐出量(L/h)約290 セット内容本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(5m)、拡散可変ランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド 質量(kg)6.7 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 タンク容量(L)23 電源コード(m)約3 連続使用時間(時間)1(タンク1杯あたり約5分) 主要材質ポリプロピレン 最高許容圧力(MPa)約7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×31×50.5(タンク取付時) 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに電源と水道が(蛇口)がなくても使えるコードレス(充電式)タンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 静音タイプです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約3.0 吐出水量(L/h)(常用)約180、(最大)約270 タイプ静音タイプ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 連続使用時間約10分/回 最高許容圧力(MPa)約4.5 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機
水を貯めるタンク式だからベランダやマンションの階段など、水道のない場所でも清掃できます。温水も使用可能で、頑固な汚れも落としやすいです。騒音値を約10%カットし、静音化を実現しました。タンク式シリーズ最大圧力7.5MPaで、より汚れが落ちやすくなりました。
質量(kg)11.5 ホワイト 消費電力(W)1200 タンク容量(L)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×316×525 常用吐出圧力(MPa)7.5 電源コード(m)5 高圧ホース(m)8 吐出水量(L/h)常用250、最大300 最高許容圧力(MPa)11.2 使用水温(℃)50
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

JPW-T81-W/H 充電式ポータブルウォッシャー アイリスオーヤマ 動画あり
電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです。 コンパクトで持ち運びがラクです。 充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です。 掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です。 小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます。 3種類の吐出パターンを切り替え可能です。 場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます。 タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト/グレー 質量(g)2400 電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、0.8A、出力:DC5V、3A タンク容量(L)8L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×216×275 ホース長さ(m)3 連続使用時間(分)約24 バッテリーリチウムイオン2次電池 寿命繰り返し充電約400回 充電時間(時間)約2(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) パターンシャワー、ジェット、キリ バッテリー容量(mAh)2000
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります