1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
10~12未満(1)
保温効果抜群の大容量の温水タンク装備。 AUTO/MANUAL スイッチ切り替えで節電省エネ。 排気無しのクリーン運転で食品工場や換気の悪い室内でも使用可能。 独自の機能で高温水の連続運転が可能。(フロートサクション機構、給水遮断 SW)
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場 仕様温水タンク:ステンレス製(204L)、洗浄ガン:ストップガン 質量(kg)約110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×783×1176(突起物を除く) ヒーター温水:三相200V/5kW ホース長さ(m)洗浄ホース:10(1/4) 吐出圧力(MPa)10 電気容量(A)20 電動機三相200V ポンプ三連セラミックプランジャー 標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・ストップガン・オートストップ機能・凍結防止オートヒーター・ランプ付き 給水口1/2B(ホース内径Φ15) 吐出量(L/H)約480 洗浄温度(℃)30~80 電動機(kW)2.2
1台
699,800 税込769,780
61日以内出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります