高圧洗浄機 :「エアージョイント」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4未満(1)
6~8未満(4)
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。
本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。
自吸機能付き。溜水が利用できとっても経済的!
吐出圧力(MPa)3~7.5
吐出水量(L/min)3.5~6
仕様ガン高圧ホース10m
付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)
トラスコ品番404-7494
質量(kg)8.4
電流(A)15
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
コード長さ(m)5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道/自吸
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)
吸上高さ(m)1
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
家庭用ながらプロ機並みの耐久性。
15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)。
溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付。
ストレーナ&フィルタを標準付属。
キャリーバッグのようにラクラク移動。
収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル。
吐出圧力(MPa)7.5
吐出水量(L/min)6
最大吐出水量(L/min)6.5
質量(kg)17.8
電流(A)12.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(923)※()内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ
電源コード(m)5
最高許容圧力(MPa)11
給水方式水道/自吸
ポンプ3連プランジャ
水温(℃)(許容)40以下
吸上高さ(m)1
柔らかくて、つぶれにくいプロ仕様の高圧ホース15mを標準付属
高耐久モデル
従来機に比べ体感音を50%カットした静音タイプ
自吸機能付きで溜水が利用できて経済的
専用ストレーナー&フィルターを標準付属
大型ゴム車輪で段差の移動が軽快
収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル
キャリーバッグのようにラクラク移動
付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸ホース(ストレーナー付)、自吸フィルター、エア抜きホース(3m)、オイル(100mリットル)、オイルノズル
質量(kg)18.7
電流(A)12.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(973※伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ)
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)7.5
高圧ホース(m)15
最高許容圧力(MPa)11
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)6
ポンプ3連プランジャ
水温(℃)(許容)40以下
吸上高さ(m)1
最大吐出水量(L/min)6.5
「業務用」高圧ホース(長さ10m)を標準付属
既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホース
電子制御方式による吐出圧力調節
自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的
エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能
専用ストレーナー&フィルターを標準付属
作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付
大型車輪で段差の移動が軽快
洗浄場所への移動も楽な大型車輪
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます
付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)
質量(kg)8.4
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(668※ハンドル折りたたみ時)
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)3/7.5
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)11
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)3.5/6
ポンプ3連プランジャ
水温(℃)(許容)40以下
吸上高さ(m)1
最大吐出水量(L/min)6.7
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。