高圧洗浄機 :「長いホース」の検索結果
家庭用ながらプロ機並みの耐久性。
15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)。
溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付。
ストレーナ&フィルタを標準付属。
キャリーバッグのようにラクラク移動。
収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル。
吐出圧力(MPa)7.5
吐出水量(L/min)6
最大吐出水量(L/min)6.5
質量(kg)17.8
電流(A)12.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(923)※()内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ
電源コード(m)5
最高許容圧力(MPa)11
給水方式水道/自吸
ポンプ3連プランジャ
水温(℃)(許容)40以下
吸上高さ(m)1
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。