「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
6~8未満(2)
Vittorioシリーズ初の静音モデルです。静音タイプの高圧洗浄機です。従来商品と比較し騒音値約20%カットしました。High/Lowの2モード切替式です。ガン・ランス・ノズル高圧ホース・電源コードを本体背面に収納可能です。
用途車・家周りの洗浄。
質量(kg)約6.4
電源AC100V(50/60Hz)
方式【取水】水道直結 / 自吸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×391×297
常用吐出圧力(MPa)7.0MPa(High)/4.5MPa(Low)
吐出水量(L/h)【常用】300(High)/240(Low)【最大】450
最高許容圧力(MPa)11
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
AC/DC両用で場所を選ばない高圧洗浄機です。AC/DC両用タイプの高圧洗浄機です。コンセントがあるところではACモードで高圧洗浄が可能です。コンセントのないところではバッテリーで洗浄ができます。本体背面にすっき収納できます。
用途車・家周りの洗浄。
質量(kg)約8.8
電源AC100V / DC36V (50/60Hz)
方式【取水】水道直結 / 自吸
常用圧力(MPa)(AC)7.5 / (DC)Low2.5・Normal3.8・High4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×700
吐出水量(L/h)【常用】(AC)300 / (DC)Low62・Normal180・High210【最大】360
最高許容圧力(MPa)12
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。