高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
6~8未満(1)
泥や汚れを節水しながらラクラク洗浄!軽量・コンパクト持ち運びラクラク。
節水水道使用に比べて約1/4の節水効果噴射切替で広がる用途ガンに高圧ホースをワンタッチ接続OK!
用途玄関まわりの洗浄に、外壁などの洗浄に、車やバイク等の洗浄に、洗剤用ノズルで洗剤噴射
吐出圧力(MPa)約6.5
吐出水量(L/min)約5
セット内容本体×1、接続ノズル×1、ガン×1、洗剤用ノズル×1、給水ホース(長さ約3m耐圧用)×1、高圧ホース(長さ約5m)×1、給水ホースコネクター接続口×1、ノズルクリーナー×1、コードホルダー×1
質量(kg)約4.3
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:300×230×420
コード長さ(m)約3
定格電流(A)11
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1050
定格時間(分)30
最高許容圧力(MPa)約10
動作/保管温度(℃)5~40
使用水上水道水(圧力0.3MPa以下)
給水温度(℃)2~40
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。