高圧洗浄機 :「エンジン洗浄機」の検索結果

高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
6~8未満(1)
吐出圧力(MPa)7.8 吐出水量(L/min)12 仕様エンジン式冷水タイプ 幅(mm)770 質量(kg)30 高さ(mm)790 奥行(mm)439 能力(洗管)~Φ110mm(洗管ホースは別売) エンジン出力(W)2100 給水方式自吸式 距離(高圧ホース最長)100m
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります