9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4未満(1)
6~8未満(1)
10~12未満(4)
14~16未満(3)
18~20未満(1)
20以上(1)
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。 付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)92 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)5.5(エンジン) 騒音値(dB)64 吐出量(L/min)16 燃料タンク容量(L)10 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~200(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
1個
699,800 税込769,780
当日出荷

プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。 吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9 吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7 仕様冷水 付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース トラスコ品番252-8029 質量(kg)9 電源単相100V コード長さ(m)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210 給水方式自吸式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。 付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
499,800 税込549,780
当日出荷

エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。 付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)66 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)4.0(エンジン) 騒音値(dB)63 吐出量(L/min)15 燃料タンク容量(L)6 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~150(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
1個
649,800 税込714,780
当日出荷

エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 幅広い洗浄能力:車から大型建設機械まで幅広い洗浄が可能。 高圧力なので塗装剥離にも使用可能。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 自動エア抜きバルブ:面倒なエア抜き作業が不要。
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8”高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m 質量(kg)29.4 タイプ洗管仕様 出力(kW)3.7(エンジン) 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
1個
299,800 税込329,780
当日出荷

高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
399,800 税込439,780
当日出荷

エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。 アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。 高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。 耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 質量(kg)47.5 出力(kW)2.9(エンジン) 騒音値(dB)63 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
1個
399,800 税込439,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホースx20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
499,800 税込549,780
当日出荷

エンジン式 SUSワンタッチカプラ仕様
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります