2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
6~8未満(1)
14~16未満(1)
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 幅広い洗浄能力:車から大型建設機械まで幅広い洗浄が可能。 高圧力なので塗装剥離にも使用可能。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 自動エア抜きバルブ:面倒なエア抜き作業が不要。
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8”高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m 質量(kg)29.4 タイプ洗管仕様 出力(kW)3.7(エンジン) 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
1個
299,800 税込329,780
当日出荷

HD1208GA 高圧洗浄機12/80G アサダ 動画あり
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。 エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。 付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)29 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)3.7(エンジン) 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]
1個
239,800 税込263,780
当日出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります