絞り込み
ブランド
  • 蔵王産業
  • モノタロウ(1)
  • ケルヒャー(200)
  • スーパー工業(64)
  • 日動工業(40)
  • エスコ(33)
  • アサダ(31)
  • アノービリバベリー(27)
  • 精和産業(25)
  • アリミツ(23)
  • REX(レッキス工業)(16)
  • 京セラインダストリアルツールズ(16)
  • 鶴見製作所(12)
  • 工進(11)
  • オカツネ(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • 新ダイワ(9)
  • マキタ(8)
  • 丸山製作所(8)
  • TRUSCO(6)
吐出圧力(MPa)
  • 4未満(1)
  • 6~8未満(6)
  • 8~10未満(1)
  • 10~12未満(1)
  • 12~14未満(1)
  • 14~16未満(1)
  • 16~18未満(1)
コードレス
  • コードレス(2)
吐出水量(L/min)
  • 2~4未満(2)
  • 6~8未満(5)
  • 8~10未満(3)
  • 10~12未満(1)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 10(2)
質量(kg)
  • 1.9(1)
  • 4.2(1)
  • 6.4(1)
  • 8.8(1)
  • 16.4(1)
1.9・4.2・6.4・8.8・16.4
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
4未満(1)
6~8未満(6)
8~10未満(1)
10~12未満(1)
12~14未満(1)
14~16未満(1)
16~18未満(1)
高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio Z1蔵王産業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
用途車・家周りの洗浄。常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相最高許容圧力(MPa)9
高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio蔵王産業
26,980税込29,678
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大420、常用310最高許容圧力(MPa)13
マルチウォッシュ 蔵王産業マルチウォッシュ蔵王産業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
電源・水源不要な充電式タンク内蔵洗浄機コードレスで持ち運び楽々。ノズルを回して直噴と拡散の切り替えが可能で使用用途に対応。コンパクトに収納が可能。
用途タイヤ洗浄・アウトドア・ガーデニングに。セット内容ガン、シャワーノズル、ブラシノズル、充電アダプター、ホース電圧(V)3.6×3セル=10.8タンク容量(L)給水:5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ235×幅300×奥行280本体質量(kg)1.9ホース長さ(m)2吐出圧力(MPa)約0.5連続使用時間(分)(満充電時)約30バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)0~40吐出水量(L/min)約2充電時間(時間)約3
高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio蔵王産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。付属品高圧ホースリール材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大410、常用320最高許容圧力(MPa)13
エンジン洗浄機 蔵王産業エンジン洗浄機蔵王産業
48,980税込53,878
1台
当日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。最大吐出圧力(MPa)12常用吐出圧力(MPa)10最大吐出量(L/h)420吐出水量(L/h)常用:360付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン材質金属本体質量(kg)16.4燃料タンク容量(L)1.5水温(℃)許容:40排気量(cc)エンジン:87
高圧洗浄機 ジェットマン EC89 蔵王産業高圧洗浄機 ジェットマン EC89蔵王産業
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/min)9.4
スクラブメイト JMX430 手押し式 自動床洗浄機 17インチ 蔵王産業スクラブメイト JMX430 手押し式 自動床洗浄機 17インチ蔵王産業
1,298,000税込1,427,800
1台
4日以内出荷
・直観操作できるコントロールパネル。誰が操作しても同じクオリティで仕上げられます・排気による環境への悪影響をカットするHEPAフィルターを標準装備。使用者の健康を守ります・水、洗剤、電力消費を削減するエコモード搭載。用途に合わせてエネルギーコストを節約可能・暗い場所も明るく照らすLEDヘッドライト搭載。やり残しを防止できます・使用の樹脂パーツはすべて耐油性に優れた素材を使用。長持ちです・現場の手間を減らす工夫を多数搭載(固形ゴミキャッチバスケット、スクイジーバキューム経路、オーバーフロー防止フロート)。徹底的な扱いやすさが追求されています・バッテリー、充電器、ブラシorパッドホルダーが標準付属。そのまま使い始められます(パッドホルダーを選んだ場合はディスクパッドが別途必要です)
幅(mm)スクイジー:740タンク容量(L)【回収タンク】35【清水タンク】30ブラシ直径(Φmm)440騒音値(dB)(ECO)56.9、(ノーマル)57.8清掃能力(m2/h)1720ブラシ1個充電時間(時間)10.5関連資料(1.35MB)パッドサイズ(inch)17洗浄幅(mm)430運転時間(時間)(ECO)2.5、(ノーマル)2
高温水高圧洗浄機 ジェットマンPWH1511抗菌 蔵王産業高温水高圧洗浄機 ジェットマンPWH1511抗菌蔵王産業
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式です。常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐出(最大温度120度)での洗浄が可能です。ステンレススチール・コイルを採用しており、食品工場などでも安心して使用できます。
用途油汚れ、土砂汚れなどの洗浄に。セット内容ジェットランス、ガン、吐水ホース10M材質ボディー:プラスチック幅(mm)630高さ(mm)870奥行(mm)860電源(V)3相200電源コード(m)5吐出圧力(MPa)15給水方式水道直結(受水タンク内蔵)吐出水量(L/min)10.5吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)10.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
高圧洗浄機 静音タイプ 蔵王産業高圧洗浄機 静音タイプ蔵王産業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
Vittorioシリーズ初の静音モデルです。静音タイプの高圧洗浄機です。従来商品と比較し騒音値約20%カットしました。High/Lowの2モード切替式です。ガン・ランス・ノズル高圧ホース・電源コードを本体背面に収納可能です。
用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約6.4電源AC100V(50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×391×297常用吐出圧力(MPa)7.0MPa(High)/4.5MPa(Low)吐出水量(L/h)【常用】300(High)/240(Low)【最大】450最高許容圧力(MPa)11
高圧洗浄機 ハイブリッド 蔵王産業高圧洗浄機 ハイブリッド蔵王産業
53,980税込59,378
1台
当日出荷
AC/DC両用で場所を選ばない高圧洗浄機です。AC/DC両用タイプの高圧洗浄機です。コンセントがあるところではACモードで高圧洗浄が可能です。コンセントのないところではバッテリーで洗浄ができます。本体背面にすっき収納できます。
用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約8.8電源AC100V / DC36V (50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸常用圧力(MPa)(AC)7.5 / (DC)Low2.5・Normal3.8・High4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×700吐出水量(L/h)【常用】(AC)300 / (DC)Low62・Normal180・High210【最大】360最高許容圧力(MPa)12
フィルタ(ZC用) 蔵王産業フィルタ(ZC用)蔵王産業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
カークリーナー用のフィルタです。カークリーナーの交換用フィルタです。
用途フィルタの交換に。
エンジン洗浄機 蔵王産業エンジン洗浄機蔵王産業
69,980税込76,978
1台
当日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。
用途洗浄作業に。方式取水方式:水道直結/自吸常用吐出圧力(MPa)16燃料タンク容量(L)約3吐出水量(L/min)常用:8排気量(cc)212
フォームランス 蔵王産業フォームランス蔵王産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。
用途泡洗浄に。適合機種Vittorio100Vシリーズ
高圧ホースリール 蔵王産業高圧ホースリール蔵王産業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
高圧ホース用のリールです。高圧ホースを20メートル巻けます。
用途高圧ホースリールの収納に。仕様高圧ホース別売
カークリーナー 蔵王産業カークリーナー蔵王産業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
高圧洗浄機だけでなく、これ1台で車の清掃はすべて行えます。 泡洗浄、バキューム、吹き飛ばしの3つの機能をひとまとめにした便利な1台です。 スイッチ一つで高圧洗浄機とバキュームクリーナーの切り替えができます。 きめ細かい泡を出せるフォームランス付きです。 伸縮ハンドルとタイヤ付きで移動も楽に行えます。 モノトーンデザインで周りとも調和し、コンパクト設計です。
用途清掃作業。電源(V)単層100(50/60HZ)消費電力(W)(洗浄機)1200、(バキューム)800方式取水:水道直結/自吸定格電流(A)7.2常用圧力(MPa)7吐出水量(L/h)常用:300
カーペット自動クリーニング機器 バルチャーオートリセッタPRO 蔵王産業カーペット自動クリーニング機器 バルチャーオートリセッタPRO蔵王産業
4,998,000税込5,497,800
1台
3日以内出荷
温水高圧洗浄機 蔵王産業温水高圧洗浄機蔵王産業
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
高圧洗浄機 蔵王産業高圧洗浄機蔵王産業
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷
カーペットリンスクリーナー スーパーリンサー 蔵王産業カーペットリンスクリーナー スーパーリンサー蔵王産業
799,800税込879,780
1台
7日以内出荷
高温水高圧洗浄機 ジェットマン FHDS2514 蔵王産業高温水高圧洗浄機 ジェットマン FHDS2514蔵王産業
2,698,000税込2,967,800
1台
8日以内出荷
温水式超高圧洗浄機 ジェットマン FHD3215S 蔵王産業温水式超高圧洗浄機 ジェットマン FHD3215S蔵王産業
2,598,000税込2,857,800
1台
8日以内出荷
温水高圧洗浄機 ジェットマン GHD 蔵王産業温水高圧洗浄機 ジェットマン GHD蔵王産業
1,698,000税込1,867,800
1台
8日以内出荷
温水高圧洗浄機 ジェットマン GHS 蔵王産業温水高圧洗浄機 ジェットマン GHS蔵王産業
1,798,000税込1,977,800
1台
8日以内出荷
エンジン式消音高圧洗浄機 ジェットマン FCPSシリーズ 蔵王産業エンジン式消音高圧洗浄機 ジェットマン FCPSシリーズ蔵王産業
529,800税込582,780
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
高圧洗浄機 ジェットマン 蔵王産業高圧洗浄機 ジェットマン蔵王産業
799,800税込879,780
1台
7日以内出荷
小型高圧洗浄機 ジェットマン GCHD 蔵王産業小型高圧洗浄機 ジェットマン GCHD蔵王産業
499,800税込549,780
1台
7日以内出荷
超高圧高圧洗浄機 FCHDシリーズ 蔵王産業超高圧高圧洗浄機 FCHDシリーズ蔵王産業
3,498,000税込3,847,800
1台
8日以内出荷
高圧洗浄機 FCHDシリーズ 蔵王産業高圧洗浄機 FCHDシリーズ蔵王産業
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
多水量高圧洗浄機 FCHDシリーズ 蔵王産業多水量高圧洗浄機 FCHDシリーズ蔵王産業
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
高圧洗浄機 FCHD0708-Ⅱ 蔵王産業高圧洗浄機 FCHD0708-Ⅱ蔵王産業
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機