絞り込み
吐出圧力(MPa)
- 6~8未満(7)
- 10~12未満(1)
- 12~14未満(1)
- 16~18未満(1)
ブランド
- 蔵王産業
- ケルヒャー(169)
- 日動工業(40)
- 工進(34)
- アノービリバベリー(28)
- 精和産業(25)
- エスコ(19)
- REX(レッキス工業)(16)
- マキタ(8)
- スーパー工業(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- TRUSCO(7)
- BBKテクノロジーズ(6)
- アサダ(3)
- 日本クランツレ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 大橋産業(BAL)(2)
- キョーワ(2)
- ブランドをもっと見る
吐出水量(L/min)
- 2~4未満(1)
- 6~8未満(6)
- 8~10未満(2)
ホース長さ(m)
- 10(2)
質量(kg)
- 4.2(1)
- 4.9(1)
- 6.4(1)
- 8.8(1)
- 16.4(1)
特価
本日9月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
6~8未満(7)
10~12未満(1)
12~14未満(1)
16~18未満(1)

高圧洗浄機 Vittorio Z1
蔵王産業(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。用途車・家周りの洗浄。材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300最高許容圧力(MPa)9
高圧洗浄機 Vittorio
蔵王産業¥26,980税込¥29,6781台当日出荷モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。用途車・家周りの洗浄。材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大420、常用310最高許容圧力(MPa)13
高圧洗浄機 Vittorio Z2
蔵王産業(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。標準で10mの高圧ホースが付属しています。用途車・家周りの洗浄。材質樹脂質量(kg)約4.9電流(A)10消費電力(W)1010電源単相100V 50/60Hz常用圧力(MPa)6.5電源コード(m)5絶縁方式本体:二重絶縁方式吐出水量(L/h)【最大】470、【常用】300最高許容圧力(MPa)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)645×310×300水温(℃)許容:40以下
高圧洗浄機 Vittorio
蔵王産業¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。用途車・家周りの洗浄。付属品高圧ホースリール材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大410、常用320最高許容圧力(MPa)13
高圧洗浄機 ハイブリッド
蔵王産業¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷AC/DC両用で場所を選ばない高圧洗浄機です。AC/DC両用タイプの高圧洗浄機です。コンセントがあるところではACモードで高圧洗浄が可能です。コンセントのないところではバッテリーで洗浄ができます。本体背面にすっき収納できます。用途車・家周りの洗浄。幅(mm)375質量(kg)約8.8高さ(mm)700奥行(mm)280電源AC100V / DC36V (50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸常用圧力(MPa)(AC)7.5 / (DC)Low2.5・Normal3.8・High4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×700吐出水量(L/h)【常用】(AC)300 / (DC)Low62・Normal180・High210【最大】360最高許容圧力(MPa)12
エンジン洗浄機
蔵王産業¥48,980税込¥53,8781台当日出荷エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。用途農機具等の洗浄作業。付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン材質金属本体質量(kg)16.4常用吐出圧力(MPa)10最大吐出圧力(MPa)12燃料タンク容量(L)1.5吐出水量(L/h)常用:360水温(℃)許容:40最大吐出量(L/h)420排気量(cc)エンジン:87
高圧洗浄機 静音タイプ
蔵王産業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷Vittorioシリーズ初の静音モデルです。静音タイプの高圧洗浄機です。従来商品と比較し騒音値約20%カットしました。High/Lowの2モード切替式です。ガン・ランス・ノズル高圧ホース・電源コードを本体背面に収納可能です。用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約6.4電源AC100V(50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×391×297常用吐出圧力(MPa)7.0MPa(High)/4.5MPa(Low)吐出水量(L/h)【常用】300(High)/240(Low)【最大】450最高許容圧力(MPa)11
フォームランス
蔵王産業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。用途泡洗浄に。適合機種Vittorio100Vシリーズ
エンジン洗浄機
蔵王産業¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。用途洗浄作業に。方式取水方式:水道直結/自吸常用吐出圧力(MPa)16燃料タンク容量(L)約3吐出水量(L/min)常用:8排気量(cc)212
カークリーナー
蔵王産業¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷高圧洗浄機だけでなく、これ1台で車の清掃はすべて行えます。 泡洗浄、バキューム、吹き飛ばしの3つの機能をひとまとめにした便利な1台です。 スイッチ一つで高圧洗浄機とバキュームクリーナーの切り替えができます。 きめ細かい泡を出せるフォームランス付きです。 伸縮ハンドルとタイヤ付きで移動も楽に行えます。 モノトーンデザインで周りとも調和し、コンパクト設計です。用途清掃作業。付属品フォームランス電源(V)単層100(50/60HZ)消費電力(W)(洗浄機)1200、(バキューム)800方式取水:水道直結/自吸定格電流(A)7.2常用圧力(MPa)7吐出水量(L/h)常用:300