高圧洗浄機 :「M3用レンチ」の検索結果
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
10~12未満(1)
12~14未満(1)
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。
最大吐出圧力(MPa)12
常用吐出圧力(MPa)10
最大吐出量(L/h)420
吐出水量(L/h)常用:360
付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン
材質金属
本体質量(kg)16.4
燃料タンク容量(L)1.5
水温(℃)許容:40
排気量(cc)エンジン:87
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。