高圧洗浄機 :「移動車輪」の検索結果
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4~6未満(1)
6~8未満(1)
14~16未満(1)
1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。
大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)
トラスコ品番609-6550
幅(mm)528
高さ(mm)715
タイプモーター式 200V水タンク付
奥行(mm)947
電流(A)15.7(絶縁:F種)
電源(V)200
モーター出力(kW)3.7
起動形式直入れ(トグルスイッチ)
吐出圧力(MPa)5
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715
給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)
水タンク容量(L)71
キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適!
用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。バケットの泥落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #148Oリング付(50Hz:04N100148/60Hz:04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)
幅(mm)528
高さ(mm)715
タイプモーター式 200V水タンク付
奥行(mm)947
電流(A)15.7(絶縁:F種)
電源(V)200
モーター出力(kW)3.7
起動形式直入れ(トグルスイッチ)
吐出圧力(MPa)7.8
給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)
水タンク容量(L)71
キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。